Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kombiascher 'Cubo Leandro', gelb, 72 Liter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modellbeispiel: Kombiascher -Cubo Leandro- mit Dach, 38 Liter, in moosgrün (Art. 16959)
Modellbeispiel: Kombiascher -Cubo Leandro- mit Dach, 38 Liter, in moosgrün (Art. 16959)
Modellbeispiel: Kombiascher -Cubo Leandro- mit Dach, 38 Liter, in weiß (Art. 16956)
Modellbeispiel: Kombiascher -Cubo Leandro- mit Dach, 38 Liter, in purpurrot (Art. 16957)
Modellbeispiel: Kombiascher -Cubo Leandro- mit Dach, 38 Liter, in anthrazit (Art. 16958)
Anwendungsbeispiel: Einfache Entnahme des Innenbehälters des Kombiascher -Cubo Leandro- (Art. 16960)
Modellbeispiel: Kombiascher -Cubo Leandro- mit Dach, 38 Liter, in gelb (Art. 16961)
Modellbeispiel: Kombiascher -Cubo Leandro- mit Dach, 38 Liter, in silber (Art. 16962)
Modellbeispiele: Kombiascher -Cubo Leandro- in enzianbla für 38 Liter (Art. 16960) und in weiß für 72 Liter (Art. 16963)
Modellbeispiel: Kombiascher -Cubo Leandro- mit Dach, 72 Liter, in purpurrot (Art. 16964)
Detailansicht: Bestandteile des Kombiascher -Cubo Leandro- (Art. 16965)
Modellbeispiel: Kombiascher -Cubo Leandro- mit Dach, 72 Liter, in moosgrün (Art. 16966)
Artikel-Nr.:
     328-16968
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4030695122714
Suchbegriffe:
Abfallascher
Abfallbehälter mit Ascher
Kombi-Ascher
Kombiascher
  • Material: Stahl, verzinkt und beschichtet
  • Gewicht: 20 kg
  • 3 Einwurföffnungen
  • inkl. Montagematerial, Aschereinsatz,
    Sieb, Innenbehälter und Piktogramm

|
  • Dach durch ein Schloss (inkl. Vierkantschlüssel) gesichert
  • Aschereinsatz und Sieb dadurch gegen unbefugtes Entfernen geschützt
|

Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Farbe:
gelb
Abfallbehälter Volumen:
72 Liter
Behälter Höhe:
955 mm
Behälter Breite:
500 mm
Behälter Tiefe:
500 mm
Einsatzbereich:
Innen & Außen
Ascher:
Mit Ascher
Form:
eckig
Serie:
Cubo
Behälter Anzahl:
1 Stück
Einwurföffnung:
3 Stück
Gewicht:
20 kg
Material:
Stahl, verzinkt und beschichtet
Weitere Suchbegriffe: Sicherheits-Ascher, Sicherheitsaschenbecher, Sicherheitsascher, selbstlöschender Aschenbecher, Stahl-Abfallbehälter, Stahlabfallbehälter, Stand-Aschenbecher, Standaschenbecher, Standascher, var standaschenbecher, stand aschenbecher, standaschenbecher eckig, Abfalltonne, Müllbehälter, Müllbox, Abfallbehälter, Abfallsysteme, Müllsysteme, Mülleimer, Papierkorb, Abfalleimer, Container, Müllcontainer, Abfallkorb, Mülltonne, Cubo, Leandro, Ascher, VAR
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
26 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 317,16*
€ 397,60*
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 321,23*
€ 399,53*
16 Tage
35
Frei Haus
ab € 320,72*
€ 399,53*
€ 4,95*
ab € 386,08*
€ 478,78*
Lager 328
unbekannt
€ 8,50*
ab € 367,94*
€ 486,57*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 328
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 486,57*
€ 579,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 481,66*
€ 573,18
pro Stück
ab 3 Stück
€ 467,21*
€ 555,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 428,60*
€ 510,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 415,65*
€ 494,62
pro Stück
ab 500 Stück
€ 367,94*
€ 437,85
pro Stück
Lagerstand: Lager 328
Versand: Lager 328
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 328
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
1150
ab € 28,83*
Zubehör
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
ab € 43,39*
Zubehör
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
1499
ab € 23,96*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.