Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abfallbehälter 'Cubo Nelia', silber, elfenbein


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modellbeispiel: Abfallbehälter -Cubo Nelia-, 60 Liter, aus Stahl (Art. 16893)
Modellbeispiel: Abfallbehälter -Cubo Nelia-, 60 Liter, aus Stahl (Art. 16893)
Modellbeispiele: Verschiedene Farben erhältlich vl.: Art. 16892, 16890, 16889, 16891, 16893
Anwendungsbeispiel: freihändige Bedienung durch Fußpedal (Müllsack nicht im Lieferumfang enthalten)
Artikel-Nr.:
     328-16889
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4030695010707
Suchbegriffe:
Abfalltrenner
Abfalltrennsystem
Duo Abfallsammler
Mülltrenner
  • Volumen: 60 Liter
  • Maße (Ø x Höhe): 450 x 700 mm
  • Einwurföffnung: Ø 350 mm
  • Material: Stahl, verzinkt und beschichtet
  • Material Deckel: Kunststoff
  • Gewicht: 7,0 kg

|
  • selbstschließender Deckel vermeidet Gerüche
  • freihändige Bedienung durch Fußpedal
  • mit praktischem Klemmring zur Müllsackbefestigung
|

Achtung: Müllsack nicht im Lieferumfang enthalten - bitte separat bestellen.
Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Deckel Farbe:
silber
Korpus Farbe:
elfenbein
Einwurföffnung Ø:
350 mm
Gewicht:
7,0 kg
Material:
Stahl, verzinkt und beschichtet
Deckel Material:
Kunststoff
Behälter Anzahl:
1 Stück
Abfallbehälter Volumen:
60 Liter
Gesamthöhe:
700 mm
Gesamtdurchmesser:
450 mm
Serie:
Cubo
Form:
Rund
Einsatzbereich:
Innen
Ascher:
Ohne Ascher
Angebote (21)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
27 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 112,73*
€ 144,29*
9 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 112,97*
€ 144,56*
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 113,95*
€ 145,21*
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 117,22*
€ 148,70*
Lager 328
unbekannt
€ 8,50*
ab € 135,90*
€ 194,70*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 328
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 194,70*
€ 231,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 192,93*
€ 229,59
pro Stück
ab 3 Stück
€ 181,52*
€ 216,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 174,61*
€ 207,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 158,18*
€ 188,23
pro Stück
ab 500 Stück
€ 135,90*
€ 161,72
pro Stück
Lagerstand: Lager 328
Versand: Lager 328
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 328
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
1150
ab € 30,08*
Zubehör
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
ab € 61,92*
Zubehör
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
ab € 39,86*
Zubehör
k.A.
4332163424055
ab € 1,18*
Zubehör
k.A.
4332163424062
ab € 1,35*
Zubehör
k.A.
4330816118054
ab € 3,11*
Zubehör
k.A.
4330816118061
ab € 4,29*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.