Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wandascher 'Cubo Alberto', schwarz, ohne Dach


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modellbeispiel: Wandascher -Cubo Alberto- 2,4 Liter, aus Stahl (Art. 16826)
Modellbeispiel: Wandascher -Cubo Alberto- 2,4 Liter, aus Stahl (Art. 16826)
Modellbeispiel: Weiß, ohne Dach (Art. 16825)
Modellbeispiel: Schwarz, ohne Dach (Art. 16827)
Modellbeispiel: Silber, ohne Dach (Art. 16829)
Modellbeispiel: Silber, mit Edelstahl-Dach (Art. 16831)
Modellbeispiel: Rot, mit Edelstahl-Dach (Art. 16832)
Modellbeispiel: Schwarz, mit Edelstahl-Dach (Art. 16833)
Modellbeispiel: Enzianblau, mit Edelstahl-Dach (Art. 16834)
Modellbeispiel: Weiß, mit Edelstahl - Dach (Art. 16825)
Artikel-Nr.:
     328-16827
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4030695032228
Suchbegriffe:
Sicherheits-Ascher
Sicherheitsaschenbecher
Sicherheitsascher
selbstlöschender Aschenbecher
  • Volumen: 2,4 Liter
  • Material: Stahlblech, beschichtet
  • inkl. Montagematerial und Piktogramm

|
  • stabile, funktionale Konstruktion
  • bequemes und einfaches Handling
|

Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Farbe:
schwarz
Modell:
ohne Dach
Höhe:
160 mm
Durchmesser:
155 mm
Material:
Stahlblech, beschichtet
Volumen:
2,4 Liter
Form:
Rund
Serie:
Cubo
Befestigung:
zur Wandmontage
Lieferumfang:
inkl. Montagematerial und Piktogramm
Einsatzbereich:
Innen & Außen
Weitere Suchbegriffe: Selbstlöschender Wandascher, Sicherheitswandascher, Wandaschenbecher, Wandascher, var wandascher, wandaschenbecher, sicherheitsascher 2,4l, Aschebehälter, Zigarettenbehälter, Zigarettenmülleimer, Kippensammler, Sammelbehälter, Raucherbereich, Raucherstation, Alberto, Cubo, VAR
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 328
unbekannt
€ 8,50*
ab € 15,79*
€ 23,02*
26 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 30,14*
€ 40,28*
42 Tage
unbekannt
€ 4,90*
ab € 35,01*
€ 47,16*
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 35,46*
€ 52,37*
10 Tage
21
Frei Haus
ab € 51,79*
€ 67,81*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 328
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,02*
€ 27,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,61*
€ 26,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,15*
€ 25,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,78*
€ 23,54
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,20*
€ 22,85
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,79*
€ 18,79
pro Stück
Lagerstand: Lager 328
Versand: Lager 328
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 328
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Rubbermaid Commercial Products
FG9W3200SSBLA
ab € 119,92*
Ähnlich
Vepa Bins
31659982
ab € 70,31*
Ähnlich
Vepa Bins
ab € 41,74*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.