Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abfallbehälter 'Bullet Bin', ohne Innenbehälter, 30 Liter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modellbeispiel: Abfallbehälter -Bullet Bin- Edelstahl, v. l.: 55 Liter, 40 Liter und 30 Liter (Art. 16462, 16474, 16486)
Modellbeispiel: Abfallbehälter -Bullet Bin- Edelstahl, v. l.: 55 Liter, 40 Liter und 30 Liter (Art. 16462, 16474, 16486)
Artikel-Nr.:
     328-16486
Hersteller:
     Vepa Bins
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4063527430671
Suchbegriffe:
Standard-Abfalleimer
Standard-Mülleimer
Standardabfalleimer
Standardmülleimer
  • Material Behälter/Klappe: Edelstahl
  • Material Oberteil: Kunststoff
  • inkl. Innenbehälter (Stahl, verzinkt)

|
  • Abfallbehälter im modernen Design
  • mit robustem Kunststoffrand am Boden
  • für den Innenbereich geeignet
|

Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Modell:
ohne Innenbehälter
Gesamthöhe:
540 mm
Gesamtdurchmesser:
305 mm
Abfallbehälter Volumen:
30 Liter
Befestigung:
mobil
Behälter Material:
Edelstahl
Innenbehälter Material:
Stahl, verzinkt
Klappe Material:
Edelstahl
Oberteil Material:
Kunststoff
Behälter Anzahl:
1 Stück
Form:
Rund
Einsatzbereich:
Innen
Ascher:
Ohne Ascher
Serie:
Bin
Lieferumfang:
inkl. Innenbehälter
Weitere Suchbegriffe: standard-mülleimer rund, standard abfalleimer, standard-mülleimer 30l, Abfalltonne, Müllbehälter, Müllbox, Abfallbehälter, Abfallsysteme, Müllsysteme, Mülleimer, Papierkorb, Abfalleimer, Container, Müllcontainer, Abfallkorb, Mülltonne
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 57,64*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 80,43*
€ 95,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 79,66*
€ 94,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 77,18*
€ 91,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 72,92*
€ 86,77
pro Stück
ab 500 Stück
€ 57,64*
€ 68,59
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Vepa Bins
ab € 42,75*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.