Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abfallbehälter 'Cubo Tadeo', mit Fußpedal, 52 Liter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modellbeispiel: mit Fußpedal (Art. 16417)
Modellbeispiel: mit Fußpedal (Art. 16417)
Modellbeispiel: Abfallbehälter -Cubo Tadeo-, 22 Liter, aus Edelstahl (Art. 16417)
Modellbeispiel: mit Fußpedal (Art. 16417)
Modellbeispiel: ohne Fußpedal
Artikel-Nr.:
     328-16447
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4030695431373
Suchbegriffe:
Edelstahl-Abfallbehälter
Edelstahl-Abfallsammler
Edelstahlabfallbehälter
Edelstahlabfallsammler
  • Material: Edelstahl
  • inkl. Innenbehälter, verzinkt

|
  • mit Bodenring zum Schutz der Böden
  • selbstschließende Einwurfklappe ist geruchsdicht
  • Griff am Einsatzbehälter vermeidet Kontakt zum Abfall
|

Hinweis: Edelstahloberflächen sollten zur Erhaltung der Materialerscheinung
in regelmäßigen Intervallen gereinigt bzw. poliert werden. Hierzu empfehlen
wir unsere SCRUBS Edelstahl-Reinigungstücher (Art. 15844 oder 15850 - siehe Zubehör).
Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Modell:
mit Fußpedal
Gesamthöhe:
890 mm
Gesamtdurchmesser:
380 mm
Abfallbehälter Volumen:
52 Liter
Befestigung:
mobil
Material:
Edelstahl
Innenbehälter Material:
verzinkt
Behälter Anzahl:
1 Stück
Form:
Rund
Einsatzbereich:
Innen
Ascher:
Ohne Ascher
Serie:
Cubo
Lieferumfang:
inkl. Innenbehälter
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 181,72*
€ 235,02*
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 181,84*
€ 235,02*
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 188,98*
€ 243,84*
14 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 190,81*
€ 246,33*
Lager 328
unbekannt
€ 8,50*
ab € 232,68*
€ 329,43*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 328
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 329,43*
€ 392,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 323,91*
€ 385,45
pro Stück
ab 3 Stück
€ 314,20*
€ 373,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 291,40*
€ 346,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 268,76*
€ 319,82
pro Stück
ab 500 Stück
€ 232,68*
€ 276,89
pro Stück
Lagerstand: Lager 328
Versand: Lager 328
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 328
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
1150
ab € 26,15*
Zubehör
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
ab € 37,23*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.