Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abfallbehälter 'Cubo Tadeo', rot, mit Fußpedal


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modellbeispiel: Abfallbehälter -Cubo Tadeo- 52 Liter, aus Stahl, ohne Fußpedal, in schwarz (Art. 16440)
Modellbeispiel: Abfallbehälter -Cubo Tadeo- 52 Liter, aus Stahl, ohne Fußpedal, in schwarz (Art. 16440)
Modellbeispiel: Abfallbehälter -Cubo Tadeo- 52 Liter, aus Stahl, ohne Fußpedal, in rot (Art. 16438)
Modellbeispiel: Abfallbehälter -Cubo Tadeo- 52 Liter, aus Stahl, ohne Fußpedal, in silber (Art. 16439)
Modellbeispiel: Abfallbehälter -Cubo Tadeo- 52 Liter, aus Stahl, mit Fußpedal, in weiß(Art. 16441)
Anwendungsbeispiel: Abfallbehälter -Cubo Tadeo- 52 Liter, aus Stahl, mit Fußpedal, in rot (Art. 16443)
Modellbeispiel: Abfallbehälter -Cubo Tadeo- 52 Liter, aus Stahl, mit Fußpedal, in silber (Art. 16444)
Modellbeispiel: Abfallbehälter -Cubo Tadeo- 52 Liter, aus Stahl, mit Fußpedal, in schwarz (Art. 16445)
Modellbeispiel: Abfallbehälter -Cubo Tadeo- 52 Liter, aus Stahl, mit Fußpedal, in weiß (Art. 16446)
Artikel-Nr.:
     328-16443
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4030695431304
Suchbegriffe:
Abfallsackhalter
Abfallsackständer
Abfallsammelsystem
Abfallständer
  • Volumen: 52 Liter
  • Maße (Ø x Höhe): 380 x 890 mm
  • Material: Stahl, verzinkt und beschichtet
  • Gewicht: ca. 11,5 kg
  • inkl. Inneneinsatz, verzinkt

|
  • mit Bodenring zum Schutz der Böden
  • selbstschließende Einwurfklappe ist geruchsdicht
  • Griff am Einsatzbehälter vermeidet Kontakt zum Abfall
|

Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Farbe:
rot
Modell:
mit Fußpedal
Gewicht:
11,5 kg
Material:
Stahl, verzinkt und beschichtet
Innenbehälter Material:
Stahl, verzinkt
Behälter Anzahl:
1 Stück
Abfallbehälter Volumen:
52 Liter
Gesamthöhe:
890 mm
Gesamtdurchmesser:
380 mm
Serie:
Cubo
Form:
Rund
Einsatzbereich:
Innen
Ascher:
Ohne Ascher
Lieferumfang:
inkl. Innenbehälter
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 135,36*
€ 178,36*
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 134,98*
€ 178,36*
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 136,04*
€ 179,52*
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 140,52*
€ 184,78*
Lager 328
unbekannt
€ 8,50*
ab € 166,52*
€ 239,51*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 328
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 239,51*
€ 285,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 234,00*
€ 278,46
pro Stück
ab 3 Stück
€ 226,98*
€ 270,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 212,28*
€ 252,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 196,72*
€ 234,10
pro Stück
ab 500 Stück
€ 166,52*
€ 198,16
pro Stück
Lagerstand: Lager 328
Versand: Lager 328
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 328
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
1150
ab € 28,93*
Zubehör
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
ab € 61,78*
Zubehör
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
ab € 43,38*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.