Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abfallbehälter 'Cubo Tadeo', schwarz, mit Fußpedal


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modellbeispiel: Abfallbehälter -Cubo Tadeo-, 37 Liter, aus Stahl, ohne Fußpedal, in silber (Art. 16429)
Modellbeispiel: Abfallbehälter -Cubo Tadeo-, 37 Liter, aus Stahl, ohne Fußpedal, in silber (Art. 16429)
Modellbeispiel: Abfallbehälter -Cubo Tadeo-, 37 Liter, aus Stahl, ohne Fußpedal, in rot (Art. 16428)
Modellbeispiel: Abfallbehälter -Cubo Tadeo-, 37 Liter, aus Stahl, ohne Fußpedal, in schwarz (Art. 16430)
Anwendungsbeispiel: Modellbeispiel: Abfallbehälter -Cubo Tadeo-, 37 Liter, aus Stahl, ohne Fußpedal, in weiß (Art. 16431)
Modellbeispiel: Abfallbehälter -Cubo Tadeo-, 37 Liter, aus Stahl, ohne Fußpedal, in rot (Art. 16433)
Modellbeispiel: Abfallbehälter -Cubo Tadeo-, 37 Liter, aus Stahl, ohne Fußpedal, in silber (Art. 16434)
Modellbeispiel: Abfallbehälter -Cubo Tadeo-, 37 Liter, aus Stahl, mit Fußpedal, in schwarz (Art. 16435)
Modellbeispiel: Abfallbehälter -Cubo Tadeo-, 37 Liter, aus Stahl, mit Fußpedal, in weiß (Art. 16436)
Artikel-Nr.:
     328-16435
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4030695431120
Suchbegriffe:
Abfallsackhalter
Abfallsackständer
Abfallsammelsystem
Abfallständer
  • Volumen: 37 Liter
  • Maße (Ø x Höhe): 380 x 740 mm
  • Material: Stahl, verzinkt und beschichtet
  • Gewicht: ca. 10 kg
  • inkl. Inneneinsatz, verzinkt

|
  • mit Bodenring zum Schutz der Böden
  • selbstschließende Einwurfklappe ist geruchsdicht
  • Griff am Einsatzbehälter vermeidet Kontakt zum Abfall
|

Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Farbe:
schwarz
Modell:
mit Fußpedal
Gewicht:
10 kg
Material:
Stahl, verzinkt und beschichtet
Innenbehälter Material:
Stahl, verzinkt
Behälter Anzahl:
1 Stück
Abfallbehälter Volumen:
37 Liter
Gesamthöhe:
740 mm
Gesamtdurchmesser:
380 mm
Serie:
Cubo
Form:
Rund
Einsatzbereich:
Innen
Ascher:
Ohne Ascher
Lieferumfang:
inkl. Inneneinsatz
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 122,44*
€ 160,55*
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 122,69*
€ 160,55*
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 127,19*
€ 166,57*
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 128,62*
€ 168,48*
Lager 328
unbekannt
€ 8,50*
ab € 108,79*
€ 202,05*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 328
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 202,05*
€ 240,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 199,43*
€ 237,32
pro Stück
ab 3 Stück
€ 187,63*
€ 223,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 147,76*
€ 175,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 131,58*
€ 156,58
pro Stück
ab 500 Stück
€ 108,79*
€ 129,46
pro Stück
Lagerstand: Lager 328
Versand: Lager 328
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 328
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
1150
ab € 30,25*
Zubehör
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
ab € 39,66*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.