Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abfallbehälter 'Cubo Tadeo', weiß, mit Fußpedal


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modellbeispiel: Abfallbehälter -Cubo Tadeo-, 33 Liter, aus Stahl, silber, ohne Fußpedal (Art. 16419)
Modellbeispiel: Abfallbehälter -Cubo Tadeo-, 33 Liter, aus Stahl, silber, ohne Fußpedal (Art. 16419)
Modellbeispiel: Abfallbehälter -Cubo Tadeo- rot, ohne Fußpedal (Art. 16418)
Modellbeispiel: Abfallbehälter -Cubo Tadeo- schwarz, ohne Fußpedal (Art. 16420)
Modellbeispiel: Abfallbehälter -Cubo Tadeo- weiß, ohne Fußpedal (Art. 16421)
Modellbeispiel: Abfallbehälter -Cubo Tadeo- rot, mit Fußpedal (Art. 16423)
Modellbeispiel: Abfallbehälter -Cubo Tadeo- schwarz, mit Fußpedal (Art. 16425)
Modellbeispiel: Abfallbehälter -Cubo Tadeo- weiß, mit Fußpedal (Art. 16426)
Artikel-Nr.:
     328-16426
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4030695430932
Suchbegriffe:
Abfallsackhalter
Abfallsackständer
Abfallsammelsystem
Abfallständer
  • Volumen: 33 Liter
  • Maße (Ø x Höhe): 350 x 700 mm
  • Material: Stahl, verzinkt und beschichtet
  • Gewicht: ca. 8 kg
  • inkl. Innenbehälter (Stahl, verzinkt)

|
  • mit Bodenring zum Schutz der Böden
  • selbstschließende Einwurfklappe ist geruchsdicht
  • Griff am Einsatzbehälter vermeidet Kontakt zum Abfall
|

Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Farbe:
weiß
Modell:
mit Fußpedal
Gewicht:
8 kg
Material:
Stahl, verzinkt und beschichtet
Innenbehälter Material:
Stahl, verzinkt
Behälter Anzahl:
1 Stück
Abfallbehälter Volumen:
33 Liter
Gesamthöhe:
700 mm
Gesamtdurchmesser:
350 mm
Serie:
Cubo
Form:
Rund
Einsatzbereich:
Innen
Ascher:
Ohne Ascher
Lieferumfang:
inkl. Innenbehälter
Weitere Suchbegriffe: Müllsackhalter, Müllsackständer, Standabfallsammler, Wertstoffsackhalter, Push-Abfallsammler, Push-Mülleimer, Schwingklappen-Eimer, Standard-Abfalleimer, Standard-Mülleimer, Standardabfalleimer, Standardmülleimer, Tret-Abfalleimer, Tret-Mülleimer, Tretabfallbehälter, Tretabfalleimer, Tretabfallsammler, Treteimer, Tretmülleimer, push abfallsammler, Müllbox, Abfallsysteme, Müllsysteme, Mülleimer, Müllbehälter, Wertstoffsammler, Mülltonne, Papierkorb, Müllcontainer, Abfallcontainer, Wertstoffcontainer, Cubo, Tadeo, VAR
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 108,19*
€ 143,91*
15 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 108,19*
€ 143,91*
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 112,21*
€ 149,09*
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 112,94*
€ 150,00*
Lager 328
unbekannt
€ 8,50*
ab € 127,15*
€ 183,75*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 328
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 183,75*
€ 218,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 181,77*
€ 216,31
pro Stück
ab 3 Stück
€ 176,31*
€ 209,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 167,21*
€ 198,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 154,64*
€ 184,02
pro Stück
ab 500 Stück
€ 127,15*
€ 151,31
pro Stück
Lagerstand: Lager 328
Versand: Lager 328
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 328
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
1150
ab € 26,15*
Zubehör
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
ab € 37,23*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.