Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abfallbehälter 'Cubo Tadeo', schwarz, mit Fußpedal


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modellbeispiel: Abfallbehälter -Cubo Tadeo-, 33 Liter, aus Stahl, silber, ohne Fußpedal (Art. 16419)
Modellbeispiel: Abfallbehälter -Cubo Tadeo-, 33 Liter, aus Stahl, silber, ohne Fußpedal (Art. 16419)
Modellbeispiel: Abfallbehälter -Cubo Tadeo- rot, ohne Fußpedal (Art. 16418)
Modellbeispiel: Abfallbehälter -Cubo Tadeo- schwarz, ohne Fußpedal (Art. 16420)
Modellbeispiel: Abfallbehälter -Cubo Tadeo- weiß, ohne Fußpedal (Art. 16421)
Modellbeispiel: Abfallbehälter -Cubo Tadeo- rot, mit Fußpedal (Art. 16423)
Modellbeispiel: Abfallbehälter -Cubo Tadeo- schwarz, mit Fußpedal (Art. 16425)
Modellbeispiel: Abfallbehälter -Cubo Tadeo- weiß, mit Fußpedal (Art. 16426)
Artikel-Nr.:
     328-16425
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4030695430925
Suchbegriffe:
Abfallsackhalter
Abfallsackständer
Abfallsammelsystem
Abfallständer
  • Volumen: 33 Liter
  • Maße (Ø x Höhe): 350 x 700 mm
  • Material: Stahl, verzinkt und beschichtet
  • Gewicht: ca. 8 kg
  • inkl. Innenbehälter (Stahl, verzinkt)

|
  • mit Bodenring zum Schutz der Böden
  • selbstschließende Einwurfklappe ist geruchsdicht
  • Griff am Einsatzbehälter vermeidet Kontakt zum Abfall
|

Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Farbe:
schwarz
Modell:
mit Fußpedal
Gewicht:
8 kg
Material:
Stahl, verzinkt und beschichtet
Innenbehälter Material:
Stahl, verzinkt
Behälter Anzahl:
1 Stück
Abfallbehälter Volumen:
33 Liter
Gesamthöhe:
700 mm
Gesamtdurchmesser:
350 mm
Serie:
Cubo
Form:
Rund
Einsatzbereich:
Innen
Ascher:
Ohne Ascher
Lieferumfang:
inkl. Innenbehälter
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 107,90*
€ 142,45*
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 107,90*
€ 142,45*
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 112,12*
€ 147,43*
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 112,89*
€ 148,36*
Lager 328
unbekannt
€ 8,50*
ab € 91,55*
€ 178,44*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 328
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 178,44*
€ 212,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 176,29*
€ 209,79
pro Stück
ab 3 Stück
€ 164,46*
€ 195,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 124,87*
€ 148,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 111,43*
€ 132,60
pro Stück
ab 500 Stück
€ 91,55*
€ 108,94
pro Stück
Lagerstand: Lager 328
Versand: Lager 328
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 328
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
1150
ab € 30,25*
Zubehör
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
ab € 39,66*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.