Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abfallbehälter 'Cubo Tadeo', silber, mit Fußpedal


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modellbeispiel: Abfallbehälter -Cubo Tadeo- 22 Liter aus Stahl, in silber, ohne Fußpedal (Art. 16409)
Modellbeispiel: Abfallbehälter -Cubo Tadeo- 22 Liter aus Stahl, in silber, ohne Fußpedal (Art. 16409)
Modellbeispiel: Abfallbehälter -Cubo Tadeo- 22 Liter aus Stahl, in rot, ohne Fußpedal (Art. 16408)
Modellbeispiel: Abfallbehälter -Cubo Tadeo- 22 Liter aus Stahl, in schwarz, ohne Fußpedal (Art. 16410)
Anwendungsbeispiel: Abfallbehälter -Cubo Tadeo- 22 Liter aus Stahl, in weiß, ohne Fußpedal, inklusive Innenbehälter (Art. 16411)
Modellbeispiel: Abfallbehälter -Cubo Tadeo- 22 Liter aus Stahl, in schwarz, mit Fußpedal (Art. 16415)
Modellbeispiel: Abfallbehälter -Cubo Tadeo- 22 Liter aus Stahl, in rot, mit Fußpedal (Art. 16413)
Anwendungsbeispiel: Abfallbehälter -Cubo Tadeo- 22 Liter aus Stahl, in silber, mit Fußpedal (Art. 16414)
Modellbeispiel: Abfallbehälter -Cubo Tadeo- 22 Liter aus Stahl, in weiß, mit Fußpedal (Art. 16416)
Artikel-Nr.:
     328-16414
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4030695430710
Suchbegriffe:
Abfallsackhalter
Abfallsackständer
Abfallsammelsystem
Abfallständer
  • Volumen: 22 Liter
  • Maße (Ø x Höhe): 330 x 630 mm
  • Material: Stahl, verzinkt und beschichtet
  • Gewicht: ca. 7 kg
  • inkl. Innenbehälter, verzinkt

|
  • mit Bodenring zum Schutz der Böden
  • selbstschließende Einwurfklappe ist geruchsdicht
  • Griff am Einsatzbehälter vermeidet Kontakt zum Abfall
|

Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Farbe:
silber
Modell:
mit Fußpedal
Gewicht:
7 kg
Material:
Stahl, verzinkt und beschichtet
Innenbehälter Material:
Stahl, verzinkt
Behälter Anzahl:
1 Stück
Abfallbehälter Volumen:
22 Liter
Gesamthöhe:
630 mm
Gesamtdurchmesser:
330 mm
Serie:
Cubo
Form:
Rund
Einsatzbereich:
Innen
Ascher:
Ohne Ascher
Lieferumfang:
inkl. Innenbehälter
Weitere Suchbegriffe: Müllsackhalter, Müllsackständer, Standabfallsammler, Wertstoffsackhalter, Push-Abfallsammler, Push-Mülleimer, Schwingklappen-Eimer, Tret-Abfalleimer, Tret-Mülleimer, Tretabfallbehälter, Tretabfalleimer, Tretabfallsammler, Treteimer, Tretmülleimer, push abfallsammler, Müllbox, Abfallsysteme, Müllsysteme, Mülleimer, Müllbehälter, Wertstoffsammler, Mülltonne, Papierkorb, Müllcontainer, Abfallcontainer, Wertstoffcontainer, Cubo, Tadeo, VAR
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
15
Frei Haus
ab € 116,87*
€ 155,03*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,00*
ab € 116,87*
€ 155,03*
Lager 328
unbekannt
€ 8,50*
ab € 119,79*
€ 173,82*
20 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 121,80*
€ 178,58*
Preise: Lager 328
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 173,82*
€ 206,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 172,00*
€ 204,68
pro Stück
ab 3 Stück
€ 166,83*
€ 198,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 158,62*
€ 188,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 147,60*
€ 175,64
pro Stück
ab 500 Stück
€ 119,79*
€ 142,55
pro Stück
Lagerstand: Lager 328
Versand: Lager 328
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 328
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
1150
ab € 26,15*
Zubehör
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
ab € 37,23*
Zubehör
HADE Heinrich Dornseifer
202 0440
ab € 53,72*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.