Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abfallbehälter 'Cubo Tadeo', silber, ohne Fußpedal


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modellbeispiel: Abfallbehälter -Cubo Tadeo- 22 Liter aus Stahl, in silber, ohne Fußpedal (Art. 16409)
Modellbeispiel: Abfallbehälter -Cubo Tadeo- 22 Liter aus Stahl, in silber, ohne Fußpedal (Art. 16409)
Modellbeispiel: Abfallbehälter -Cubo Tadeo- 22 Liter aus Stahl, in rot, ohne Fußpedal (Art. 16408)
Modellbeispiel: Abfallbehälter -Cubo Tadeo- 22 Liter aus Stahl, in schwarz, ohne Fußpedal (Art. 16410)
Anwendungsbeispiel: Abfallbehälter -Cubo Tadeo- 22 Liter aus Stahl, in weiß, ohne Fußpedal, inklusive Innenbehälter (Art. 16411)
Modellbeispiel: Abfallbehälter -Cubo Tadeo- 22 Liter aus Stahl, in schwarz, mit Fußpedal (Art. 16415)
Modellbeispiel: Abfallbehälter -Cubo Tadeo- 22 Liter aus Stahl, in rot, mit Fußpedal (Art. 16413)
Anwendungsbeispiel: Abfallbehälter -Cubo Tadeo- 22 Liter aus Stahl, in silber, mit Fußpedal (Art. 16414)
Modellbeispiel: Abfallbehälter -Cubo Tadeo- 22 Liter aus Stahl, in weiß, mit Fußpedal (Art. 16416)
Artikel-Nr.:
     328-16409
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4030695430611
Suchbegriffe:
Edelstahl-Abfallbehälter
Edelstahl-Abfallsammler
Edelstahlabfallbehälter
Edelstahlabfallsammler
  • Volumen: 22 Liter
  • Maße (Ø x Höhe): 330 x 630 mm
  • Material: Stahl, verzinkt und beschichtet
  • Gewicht: ca. 7 kg
  • inkl. Innenbehälter, verzinkt

|
  • mit Bodenring zum Schutz der Böden
  • selbstschließende Einwurfklappe ist geruchsdicht
  • Griff am Einsatzbehälter vermeidet Kontakt zum Abfall
|

Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Farbe:
silber
Modell:
ohne Fußpedal
Gewicht:
7 kg
Material:
Stahl, verzinkt und beschichtet
Innenbehälter Material:
Stahl, verzinkt
Behälter Anzahl:
1 Stück
Abfallbehälter Volumen:
22 Liter
Gesamthöhe:
630 mm
Gesamtdurchmesser:
330 mm
Serie:
Cubo
Form:
Rund
Einsatzbereich:
Innen
Ascher:
Ohne Ascher
Lieferumfang:
inkl. Innenbehälter
Weitere Suchbegriffe: Push-Abfallsammler, Push-Mülleimer, Schwingklappen-Eimer, push-mülleimer 22 liter, push abfallsammler, schwingklappen-eimer silber, Müllbox, Abfallsysteme, Müllsysteme, Mülleimer, Müllbehälter, Wertstoffsammler, Mülltonne, Papierkorb, Müllcontainer, Abfallcontainer, Wertstoffcontainer, Cubo, Tadeo, VAR
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
€ 5,00*
ab € 118,98*
€ 159,14*
Lager 328
unbekannt
€ 8,50*
ab € 111,29*
€ 163,31*
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 113,54*
€ 168,30*
11 Tage
20
Frei Haus
ab € 168,06*
€ 222,34*
Preise: Lager 328
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 163,31*
€ 194,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 161,40*
€ 192,07
pro Stück
ab 3 Stück
€ 156,55*
€ 186,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 146,03*
€ 173,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 136,40*
€ 162,32
pro Stück
ab 500 Stück
€ 111,29*
€ 132,44
pro Stück
Lagerstand: Lager 328
Versand: Lager 328
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 328
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
1150
ab € 28,97*
Zubehör
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
ab € 43,11*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.