Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abfallbehälter 'Cubo Franco', schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modellbeispiel: Abfallbehälter -Cubo Franco- 50 Liter, aus Stahl, in rot, inkl. Innenbehälter (Art. 16403)
Modellbeispiel: Abfallbehälter -Cubo Franco- 50 Liter, aus Stahl, in rot, inkl. Innenbehälter (Art. 16403)
Modellbeispiel: Abfallbehälter -Cubo Franco- 50 Liter, aus Stahl, in silber, inkl. Innenbehälter (Art. 16404)
Modellbeispiel: Abfallbehälter -Cubo Franco- 50 Liter, aus Stahl, in schwarz, inkl. Innenbehälter (Art. 16405)
Anwedungsbeispiel: Abfallbehälter -Cubo Franco- einfaches Entleeren durch abnehmbares Kopfteil
Artikel-Nr.:
     328-16405
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4030695430031
Suchbegriffe:
Edelstahl-Abfallbehälter
Edelstahl-Abfallsammler
Edelstahlabfallbehälter
Edelstahlabfallsammler
  • Volumen: 50 Liter
  • Maße (Ø x Höhe): 350 x 740 mm
  • Material: Stahl, verzinkt und beschichtet
  • Gewicht: 7,5 kg
  • inkl. Innenbehälter

|
  • mit Bodenring zum Schutz der Böden
  • selbstschließende Einwurfklappe ist geruchsdicht
  • Gummipuffer in der Einwurfklappe für leise Handhabung
  • einfaches Entleeren durch abnehmbares Kopfteil und Griff am Innenbehälter
|

Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Farbe:
schwarz
Einsatzbereich:
Innen
Ascher:
Ohne Ascher
Form:
rund
Serie:
Cubo
Gesamthöhe:
740 mm
Abfallbehälter Volumen:
50 Liter
Behälter Anzahl:
1 Stück
Behälter Ø:
350 mm
Gewicht:
7,5 kg
Material:
Stahl, verzinkt und beschichtet
Weitere Suchbegriffe: Push-Abfallsammler, Push-Mülleimer, Schwingklappen-Eimer, Standard-Abfalleimer, Standard-Mülleimer, Standardabfalleimer, Standardmülleimer, push-abfallsammler 50l schwarz, push abfallsammler, push-abfallsammler 50l, Müllbox, Abfallsysteme, Müllsysteme, Mülleimer, Müllbehälter, Wertstoffsammler, Mülltonne, Papierkorb, Müllcontainer, Abfallcontainer, Wertstoffcontainer, Cubo, Franco, VAR
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 89,25*
€ 117,42*
11 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 89,25*
€ 117,42*
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 93,39*
€ 122,97*
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 93,74*
€ 123,43*
Lager 328
unbekannt
€ 8,50*
ab € 113,69*
€ 158,81*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 328
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 158,81*
€ 188,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 156,66*
€ 186,43
pro Stück
ab 3 Stück
€ 151,97*
€ 180,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 146,37*
€ 174,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 136,49*
€ 162,42
pro Stück
ab 500 Stück
€ 113,69*
€ 135,29
pro Stück
Lagerstand: Lager 328
Versand: Lager 328
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 328
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
1150
ab € 28,84*
Zubehör
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
ab € 62,01*
Zubehör
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
ab € 43,39*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.