Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abfallbehälter 'Swing Kunststoff', grau, 60 Liter, 832 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modellbeispiel: Abfallbehälter -Swing Kunststoff- 40 Liter, schwarz (Art. 16287)
Modellbeispiel: Abfallbehälter -Swing Kunststoff- 40 Liter, schwarz (Art. 16287)
Artikel-Nr.:
     328-16290
Hersteller:
     simplehuman
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     0838810007564
Suchbegriffe:
Schwingdeckel-Eimer
Schwingdeckeleimer
Standard-Abfalleimer
Standard-Mülleimer
  • Material: Kunststoff

|
  • praktischer Abfallbehälter für Küche und Bad
  • mit Schwingdeckel für einen leichten Abfalleinwurf
  • bequemes Entleeren durch Entfernen des Oberteils
  • für den Innenbereich geeignet
|

Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Farbe:
grau
Abfallbehälter Volumen:
60 Liter
Gesamthöhe:
832 mm
Gesamtbreite:
420 mm
Gesamttiefe:
343 mm
Befestigung:
Mobil
Material:
Kunststoff
Behälter Anzahl:
1 Stück
Form:
Eckig
Einsatzbereich:
Innen
Ascher:
Ohne Ascher
Serie:
Simplehuman
Weitere Suchbegriffe: Standardabfalleimer, Standardmülleimer, schwingdeckeleimer 60 l, schwingdeckeleimer, Abfalltonne, Müllbehälter, Müllbox, Abfallbehälter, Abfallsysteme, Müllsysteme, Mülleimer, Papierkorb, Abfalleimer, Container, Müllcontainer, Abfallkorb, Mülltonne
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
23
€ 4,95*
ab € 73,45*
€ 98,97*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,00*
ab € 73,47*
€ 98,99*
10 Tage
3
€ 4,95*
ab € 73,49*
€ 99,02*
Lager 328
unbekannt
€ 8,50*
ab € 83,73*
€ 111,42*
Preise: Lager 328
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 111,42*
€ 132,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 110,95*
€ 132,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 108,36*
€ 128,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 106,49*
€ 126,72
pro Stück
ab 500 Stück
€ 83,73*
€ 99,64
pro Stück
Lagerstand: Lager 328
Versand: Lager 328
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 328
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Rubbermaid Commercial Products
FG782200BEIG
ab € 169,67*
Ähnlich
Vepa Bins
12608030
ab € 19,47*
Ähnlich
Vepa Bins
ab € 264,65*
Ähnlich
Vepa Bins
ab € 40,52*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.