| |
|
| Artikel-Nr.: 328-16186 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 4030695331819 |
| |
|
| | |
| - Maße (Ø x Höhe): 440 x 230 mm
- Material: Stahl, beschichtet
- Gewicht: 5 kg
- inkl. Vorhängeschloss und Kette
| - auch nachrüstbar, für alle Standascher -Cubo Tabor-
- Diebstahlsicherung des Daches und des Kippensiebes durch mitgeliefertes Vorhängeschloss und Kette
| Weitere Informationen: | | Hinweis Produktbilder: | Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung. | Farbe: | antik-silber | Durchmesser: | 440 mm | Gewicht: | 5 kg | Höhe: | 230 mm | Material: | Stahl, beschichtet | Lieferumfang: | inkl. Vorhängeschloss und Kette |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 15 Tage | | | | | € 5,00* | ab € 101,16* | € 128,55* | | | | | 12 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 101,07* | € 128,55* | | | | | 8 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 101,65* | € 129,64* | | | | | 10 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 110,14* | € 140,07* | | | | Lager 328 | | | | | | € 8,50* | ab € 100,78* | € 140,92* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 328 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 328 | | Versand: Lager 328 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 328 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|