Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abfallbehälter 'Cubo Alano' mit Gleitdeckel und Tragegriff


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modellbeispiel: Abfallbehälter -Cubo Alano-, aus Edelstahl mit Gleitdeckel und Tragegriff (Art. 16004)
Modellbeispiel: Abfallbehälter -Cubo Alano-, aus Edelstahl mit Gleitdeckel und Tragegriff (Art. 16004)
Anwendungsbeispiel: Abfallbehälter -Cubo Alano- kein Verlust des Deckels, da fest mit dem Tragegriff verbunden (Art. 16004)
Artikel-Nr.:
     328-16004
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4030695038947
Suchbegriffe:
Edelstahl-Abfallbehälter
Edelstahl-Abfallsammler
Edelstahlabfallbehälter
Edelstahlabfallsammler
  • Volumen: 22 Liter
  • Maße (Ø x Höhe): 270 x 500 mm
  • Material: Edelstahl

|
  • einfaches und bequemes Handling
  • stabile, funktionale Konstruktion
  • kein Verlust des Deckels, da fest mit dem Tragegriff verbunden
  • Deckel schließt automatisch beim anheben des Tragebügels
  • zusätzlicher Griff im unteren Bereich für einfaches Entleeren
|

Hinweis: Edelstahloberflächen sollten zur Erhaltung der Materialerscheinung
in regelmäßigen Intervallen gereinigt bzw. poliert werden. Hierzu empfehlen
wir unsere SCRUBS Edelstahl-Reinigungstücher (Art. 15844 oder 15850 - siehe Zubehör).
Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Gesamthöhe:
500 mm
Gesamtdurchmesser:
270 mm
Material:
Edelstahl
Abfallbehälter Volumen:
22 Liter
Behälter Anzahl:
1 Stück
Form:
Rund
Einsatzbereich:
Innen & Außen
Ascher:
Ohne Ascher
Serie:
Cubo
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
15
Frei Haus
ab € 124,39*
€ 164,17*
10 Tage
nicht lagernd
€ 5,00*
ab € 124,39*
€ 164,17*
Lager 328
unbekannt
€ 8,50*
ab € 108,98*
€ 167,65*
Preise: Lager 328
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 167,65*
€ 199,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 166,53*
€ 198,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 161,90*
€ 192,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 144,34*
€ 171,76
pro Stück
ab 25 Stück
€ 133,15*
€ 158,45
pro Stück
ab 500 Stück
€ 108,98*
€ 129,69
pro Stück
Lagerstand: Lager 328
Versand: Lager 328
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 328
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
1150
ab € 30,12*
Zubehör
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
ab € 39,86*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.