Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Edelstahl-Sicherheitsabfallbehälter,15,3l,HxØ 500x270mm,Korpus Edelstahl,Deckel Edelstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
117690
117690
Artikel-Nr.:
     827-117690
Herst.-Nr.:
     3894
EAN/GTIN:
     4030695038947
Suchbegriffe:
Edelstahl-Abfallbehälter
Edelstahl-Abfallsammler
Edelstahlabfallbehälter
Edelstahlabfallsammler
Edelstahl-Sicherheitsabfallbehälter
  • Für den Innenbereich geeignet
  • Inhalt 15,3 l
  • Höhe x Durchmesser 500 x 270 mm
  • Mit Verschlussdeckel - die Öffnung erfolgt manuell
  • Deckel schließt selbsttätig beim Anheben des Behälters
  • Korpus aus Edelstahl
  • Deckel aus Edelstahl
  • Bügelgriff
  • 3 Jahre Garantie

Suchbegriffe:
Sicherheitsabfallbehälter, Abfallbehälter, Abfallentsorgung, Müllbehälter, Müllentsorgung, Müllsammler, Abfalleimer

Weitere Informationen:
Marke:
VAR
Entsorgungsmittel:
Sicherheitsabfallbehälter
Einsatzort:
Innenbereich
Inhalt:
15.3 l
Sammeleinheit:
1 Stück
Höhe:
500 mm
Durchmesser:
270 mm
Aufstellung/Montage:
Boden
Deckel:
ja
Deckeltyp:
Verschlussdeckel
Deckelbetätigung:
manuell
Tretmechanik:
nein
Innenbehälter:
nein
Material Deckel:
Edelstahl
Material Korpus:
Edelstahl
fahrbar:
nein
Griff:
Bügelgriff
stapelbar:
nein
Form:
rund
Farbe Ausführung:
Edelstahl
Garantie:
3 Jahre
Gewicht:
2.5 kg
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 827
15
Frei Haus
ab € 124,36*
€ 164,41*
11 Tage
nicht lagernd
€ 5,00*
ab € 124,50*
€ 164,41*
6 Tage
unbekannt
€ 8,50*
ab € 109,33*
€ 167,90*
Preise: Lager 827
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 164,41*
€ 195,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 162,41*
€ 193,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 158,24*
€ 188,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 151,99*
€ 180,87
pro Stück
ab 500 Stück
€ 124,36*
€ 147,99
pro Stück
Lagerstand: Lager 827
Versand: Lager 827
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 827
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
1150
ab € 30,18*
Zubehör
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
ab € 39,88*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.