Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zweistreifige Bake (Aufstellung links), RA2, Alform, ohne Entfernungsangabe


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modellbeispiele: VZ Nr. 159-20 / 159-21 Zweistufige Bake, Aufstellung links
Modellbeispiele: VZ Nr. 159-20 / 159-21 Zweistufige Bake, Aufstellung links
Technische Ansicht: Bestimmung der Pfostenlänge
Detailansicht: Alform (randprofilverstärkt) Klemmbefestigung <b>ohne Bohrung</b>
Anti-Graffiti-Schutz auf Anfrage gegen Aufpreis: Spart Zeit und Kosten, verlängert die Lebensdauer und schont die Retroreflexion
Schilder Größenübersicht: Zuordnung der Verkehrszeichengrößen zu Geschwindigkeitsbereichen.
Schilder Reflexionsklassen : Merkblatt für die Wahl der Reflexionsklasse von vertikalen Verkehrszeichen.
Artikel-Nr.:
     328-159-20-22
Hersteller:
     STEIN HGS
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4065588334448
Suchbegriffe:
157 (Gefahrzeichen)
159 (Gefahrzeichen)
162 (Gefahrzeichen)
Gefahrzeichen Bake
  • Verkehrszeichen StVO
  • Material: Aluminium
  • Maße (HxB): 1000 x 300 mm

| |

Achtung: Zur Befestigung von randverstärkten Schildern (Alform) wird eine Alform-Klemmschelle benötigt. Diese bitte separat bestellen.

Hinweis: Anti-Graffiti-Beschichtung und Folie Typ 3 (RA3) auf Anfrage erhältlich.
Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Reflexionsklasse:
RA2
Form:
Alform
Entfernungsangabe:
ohne Entfernungsangabe
Material:
Aluminium
Maße (BxH):
300 x 1000 mm
Weitere Suchbegriffe: 157 (gefahrzeichen), Verkehrsschild, Verkehrszeichen, Gefahrzeichen, VZ159-20, VZ159-21
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 74,59*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 105,81*
€ 125,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 103,80*
€ 123,52
pro Stück
ab 3 Stück
€ 100,68*
€ 119,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 94,20*
€ 112,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 88,55*
€ 105,37
pro Stück
ab 500 Stück
€ 74,59*
€ 88,76
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
STEIN HGS
ab € 4,57*
Zubehör
STEIN HGS
ab € 2,49*
Zubehör
STEIN HGS
ab € 34,72*
Zubehör
Schake
ab € 15,90*
Zubehör
Schake
31991
ab € 15,86*
Zubehör
STEIN HGS
ab € 2,88*
Zubehör
STEIN HGS
ab € 8,84*
Zubehör
STEIN HGS
ab € 28,14*
Zubehör
STEIN HGS
ab € 189,78*
Zubehör
STEIN HGS
ab € 15,71*
Zubehör
STEIN HGS
ab € 45,40*
Zubehör
STEIN HGS
ab € 46,89*
Zubehör
STEIN HGS
ab € 3,88*
Zubehör
STEIN HGS
ab € 2,91*
Zubehör
Schake
ab € 1,79*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.