Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rettungsschild Tür öffnet durch Drücken auf der rechten Seite, Aluminium, beschichtet, 150 x 150 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modellbeispiel: Rettungsschild Tür öffnet durch Drücken auf der rechten Seite (Art. 38.a2077)
Modellbeispiel: Rettungsschild Tür öffnet durch Drücken auf der rechten Seite (Art. 38.a2077)
Artikel-Nr.:
     328-15.a7079
Hersteller:
     Wolk
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4063527341748
Suchbegriffe:
Rettungszeichen EN ISO 7010 E023 Tü...
Tür öffnet durch Drücken auf der re...
Tür öffnet durch Drücken rechts E02...
rettungszeichen en iso 7010 e023 tü...
  • DIN EN ISO 7010 E023
  • langnachleuchtend

| |

Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Material:
Aluminium, beschichtet
Maße (BxH):
150 x 150 mm
Eigenschaft:
langnachleuchtend
Normen und Richtlinien:
DIN EN ISO 7010
Weitere Suchbegriffe: Sicherheitsschilder, Rettungsschild, Rettungswege, Notausgang, Sicherheitskennzeichnung, Rettungskennzeichnung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,22*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,83*
€ 22,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,25*
€ 21,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,79*
€ 18,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,84*
€ 17,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,66*
€ 15,07
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,22*
€ 12,16
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Cramolin
1341611
ab € 5,68*
Zubehör
Wolk
ab € 16,00*
Zubehör
Spandex
ab € 9,72*
Zubehör
Wolk
ab € 14,84*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.