Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rettungsschild Schiebetür öffnet nach rechts, Aluminium, beschichtet, 150 x 150 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modellbeispiel: Rettungsschild Schiebetür öffnet nach rechts (Art. 38.a2082)
Modellbeispiel: Rettungsschild Schiebetür öffnet nach rechts (Art. 38.a2082)
Artikel-Nr.:
     328-15.a2185
Hersteller:
     Wolk
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4063527344534
Suchbegriffe:
Rettungsweg rechts
Rettungszeichen rechts
Rettungszeichen EN ISO 7010 E033 Sc...
Schiebetür öffnet nach rechts E033 ...
  • DIN EN ISO 7010 E033
  • langnachleuchtend

| |

Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Material:
Aluminium, beschichtet
Maße (BxH):
150 x 150 mm
Eigenschaft:
langnachleuchtend
Normen und Richtlinien:
DIN EN ISO 7010
Weitere Suchbegriffe: Schiebetür öffnet rechts E033 Rettungszeichen, rettungsweg rechts alu, rettungsweg rechts, rettungsweg rechts 150x150, Sicherheitsschilder, Rettungsschild, Rettungswege, Notausgang, Sicherheitskennzeichnung, Rettungskennzeichnung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,86*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,31*
€ 14,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,18*
€ 14,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,12*
€ 13,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,47*
€ 12,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,78*
€ 11,64
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,86*
€ 9,35
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Wolk
51.9562
ab € 6,91*
Zubehör
Wolk
51.9549
ab € 7,11*
Zubehör
Cramolin
1341611
ab € 5,78*
Zubehör
Spandex
ab € 9,71*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.