Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rettungsschild Vorläufige Evakuierungsstelle, Aluminium, beschichtet


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modellbeispiel: Rettungsschild Vorläufige Evakuierungsstelle (Art. 38.a2080)
Modellbeispiel: Rettungsschild Vorläufige Evakuierungsstelle (Art. 38.a2080)
Artikel-Nr.:
     328-15.a2080
Hersteller:
     Wolk
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4063527342288
Suchbegriffe:
Alle Fluchtwegschilder
Rettungszeichen EN ISO 7010 E024 Vo...
Vorläufige Evakuierungsstelle E024 ...
alle fluchtwegschilder alu
  • Maße (BxH): 200 x 200 mm
  • DIN EN ISO 7010 E024
  • langnachleuchtend

| |

Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Material:
Aluminium, beschichtet
Maße (BxH):
200 x 200 mm
Eigenschaft:
langnachleuchtend
Normen und Richtlinien:
DIN EN ISO 7010
Weitere Suchbegriffe: alle fluchtwegschilder, Sicherheitsschilder, Rettungsschild, Rettungswege, Notausgang, Sicherheitskennzeichnung, Rettungskennzeichnung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,96*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,04*
€ 16,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,74*
€ 16,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,46*
€ 14,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,82*
€ 14,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,11*
€ 13,22
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,96*
€ 10,66
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Wolk
51.9562
ab € 6,92*
Zubehör
Wolk
51.9549
ab € 7,11*
Zubehör
Cramolin
1341611
ab € 5,74*
Zubehör
Spandex
ab € 9,68*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.