Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sperrbügel TUB 2020 'TUB 2020', mit Profilrohr-Halbzylinder, verschiedenschließend


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modellbeispiel: Sperrbügel -TUB 2020- (Art. 14679)
Modellbeispiel: Sperrbügel -TUB 2020- (Art. 14679)
Detailansicht: Sicher verriegelbar durch Profilzylinderschloss (Schließung wählbar)
Anwendungsbeispiel: Extra flache Bauform auch mit tiefergelegten Fahrzeugen überfahrbar
Technische Ansicht:
Artikel-Nr.:
     328-14680
Hersteller:
     Urbanus
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4063527416842
Suchbegriffe:
Absperrbügel
Durchgangssperre
Parkbügel
Parkplatzsperrbügel
  • Oberfläche/Material: Stahl, feuerverzinkt
  • Mittelpfostenhöhe: 430 mm
  • Mittelpfostenbreite: 155 mm
  • Gesamtbreite: 780 mm
  • Höhe über Flur: 475 mm
  • Höhe im umgelegten Zustand ca. 90 mm
  • Bodenplattenbreite: 240 mm
  • Bodenplattentiefe: 110 mm
  • Montage: zum Aufdübeln mit Bodenplatte
  • inkl. Schrauben und roten Signalstreifen

|
  • extra flache Ausführung
  • müheloses Überfahren durch geringe Überfahrhöhe, auch bei tiefergelegten Fahrzeugen
  • robust in der Verarbeitung und Form


Schließvarianten:
  • SC: Vorgerüstet für Profilrohr-Halbzylinder (ohne Zylinder,Sie selbst setzen Ihren vorhandenen Zylinder ein)
  • CO: Profilrohr-Halbzylinder, verschiedenschließend mit 3 Schlüsseln
  • CI: Gleichschließende Variante des Profilrohr-Halbzylinders
|

Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Schließung:
mit Profilrohr-Halbzylinder, verschiedenschließend
Material:
Stahl, feuerverzinkt
Höhe über Flur:
475 mm
Überfahrhöhe:
90 mm
Pfosten Breite:
155 mm
Sperrbreite:
780 mm
Bodenplatte Breite:
240 mm
Bodenplatte Tiefe:
110 mm
Befestigung:
zum Aufdübeln
Reflexstreifen:
mit roten Signalstreifen
Bauart:
umlegbar
Weitere Suchbegriffe: Parkplatzsperre, Sperrbügel, absperrbügel aufschrauben, absperrbügel, absperrbügel urbanus, Parkplatzbügel, TUB, 2000, tub2000, Urbanus
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 241,22*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 308,58*
€ 367,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 301,67*
€ 358,99
pro Stück
ab 3 Stück
€ 292,61*
€ 348,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 262,07*
€ 311,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 252,82*
€ 300,86
pro Stück
ab 500 Stück
€ 241,22*
€ 287,05
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Schake
ab € 113,60*
Ähnlich
Urbanus
ab € 168,67*
Ähnlich
Urbanus
ab € 153,39*
Ähnlich
Autasi
ab € 217,53*
Ähnlich
Urbanus
ab € 216,21*
Ähnlich
Moravia
112.18.153
ab € 124,29*
Ähnlich
Schake
ab € 89,05*
Ähnlich
Urbanus
ab € 851,83*
Ähnlich
Schake
ab € 100,83*
Ähnlich
Schake
40220UZB
ab € 161,04*
Ähnlich
Schake
40770
ab € 93,02*
Ähnlich
Schake
40660
ab € 110,67*
Ähnlich
Urbanus
ab € 180,59*
Ähnlich
Urbanus
ab € 163,51*
Ähnlich
Urbanus
ab € 194,73*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.