Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sperrbügel Typ 505, für Profilzylinder vorgerüstet - nicht im Lieferumfang!


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modellbeispiel: Sperrbügel Typ 505 (Art. 13577)
Modellbeispiel: Sperrbügel Typ 505 (Art. 13577)
Anwendungsbeispiel: umgelegt (Art. 13578)
Anwendungsbeispiel: umgelegt (Art. 13577)
Anwendungsbeispiel: (Art. 13577)
Technische Ansicht: (Art. 13577)
Artikel-Nr.:
     328-13577
Hersteller:
     Urbanus
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4063527106323
Suchbegriffe:
Absperrbügel
Durchgangssperre
Parkbügel
Parkplatzsperrbügel
  • Oberfläche/Material: Stahl, feuerverzinkt
    mit 2 roten Reflexstreifen
  • Pfosten: Ø 60/42 mm
  • Gesamtbreite: 770 mm
  • Höhe über Flur: 500 mm

|
  • kippbar
  • Serienmäßig abschließbar
  • hohe Festigkeit durch verbesserten Kunststofffuß
  • Reifenschonend, durch Rundungen und Einsatz von höchst strapazierbaren Kunststoffscharnieren
  • Bodenplatte zum Aufschrauben
  • Signalwirkung durch aufgesetzte Reflexfolie


Schließvarianten:
  • Vorgerüstet für Profilrohr-Halbzylinder (Sie selbst setzen Ihren vorhandenen Zylinder ein)
  • Profilrohr-Halbzylinder, verschiedenschließend mit 3 Schlüsseln
  • Gleichschließende Variante des Profilrohr-Halbzylinders
|

Achtung: Befestigungsmaterial nicht im Lieferumfang enthalten- bitte separat bestellen.

Es werden je Sperrbügel 6 Dübel benötigt.
Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Schließung:
für Profilzylinder vorgerüstet - nicht im Lieferumfang!
Material:
Stahl, feuerverzinkt
Höhe über Flur:
500 mm
Bügelrohr Ø:
42 mm
Standrohr Ø:
60 mm
Sperrbreite:
770 mm
Befestigung:
zum Aufschrauben
Reflexstreifen:
mit 2 roten Reflexstreifen
Bauart:
kippbar
Weitere Suchbegriffe: Parkplatzsperre, Sperrbügel, absperrbügel aufschrauben, absperrbügel, absperrbügel urbanus, Parkplatzbügel, Telde, Urbanus
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 163,63*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 219,21*
€ 260,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 214,90*
€ 255,73
pro Stück
ab 3 Stück
€ 208,45*
€ 248,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 185,17*
€ 220,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 173,63*
€ 206,62
pro Stück
ab 500 Stück
€ 163,63*
€ 194,72
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Urbanus
ab € 19,11*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.