Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Absperrpfosten 'Steel Line' Ø 60 mm, zum Einbetonieren mit Bodenanker


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modellbeispiele: Absperrpfosten- -Steel Line- Ø 60 mm (vl. 14181, 14182)
Modellbeispiele: Absperrpfosten- -Steel Line- Ø 60 mm (vl. 14181, 14182)
Technische Ansicht:
Artikel-Nr.:
     328-14181
Hersteller:
     Autasi
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4063527119293
Suchbegriffe:
Absperrpfosten
Blockierpoller
Edelstahlpoller
Funktionssperrpfosten
Mit einer Höhe von 1000 mm und einem Durchmesser von 60 mm bietet dieser Pfosten die perfekte Balance zwischen Stabilität und Benutzerfreundlichkeit.

Dank des robusten Stahlmaterials und der feuerverzinkten Oberfläche ist dieser Pfosten extrem langlebig und widerstandsfähig gegen Witterungseinflüsse. Sie können ihn entweder einbetonieren oder aufdübeln, je nach Ihren individuellen Anforderungen.

Der Lieferumfang beinhaltet zusätzlich 2 Ösen für die Kettenbefestigung, die Ihnen eine flexible Absperrung ermöglichen. Die runde Form des Pfostens sorgt für eine ansprechende Optik und die 2 signalroten Reflektorringe bieten eine verbesserte Sichtbarkeit, selbst bei schlechten Lichtverhältnissen.

Dieser feststehende Absperrpfosten ist die ideale Lösung für den Einsatz in Bereichen, in denen eine permanente Absperrung erforderlich ist. Er eignet sich perfekt für Parkplätze, Gehwege, Baustellen und vieles mehr.


  • Material: Stahl, feuerverzinkt
  • Höhe über Flur: 1000 mm
  • Pfosten Ø: 60 mm
  • 2 signalrote Reflektorringe
  • inkl. 2 Ösen für Kettenbefestigung

|
  • zur Begrenzung von Parkplätzen, Parkanlagen, Bürgersteigen u.v.m.
  • inkl. 2 Kettenösen zur Befestigung von Absperrketten
  • gute Signalwirkung durch rote Signalringe
|

Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Befestigung:
zum Einbetonieren mit Bodenanker
Lieferumfang:
inkl. 2 Ösen für Kettenbefestigung
Pfosten Form:
rund
Höhe über Flur:
1000 mm
Material:
Stahl, feuerverzinkt
Pfosten Ø:
60 mm
Schließung:
ohne Verschluss
Verschluss:
ohne Verschluss
Ausstattung:
2 signalrote Reflektorringe
Bauart:
Feststehend (starr)
Weitere Suchbegriffe: Ministilpoller, Sperrpfosten, Stadtpoller, Stil-Rohrsystem, Stilpfosten, Stilpoller, Stilsperrpfosten, stilsperrpfosten stahl, absperrpfosten, Absperrpoller, Ø, 100mm, Parkplatzsperre, Parkplatzpoller, Parkplatzpfosten, Begrenzungspfosten, Autasi, Stahlpoller
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 58,27*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 75,97*
€ 90,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 75,10*
€ 89,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 71,95*
€ 85,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 69,68*
€ 82,92
pro Stück
ab 500 Stück
€ 58,27*
€ 69,34
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Schake
ab € 10,10*
Zubehör
Schake
ab € 0,99*
Zubehör
Schake
ab € 10,43*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.