Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Warnmarkierung für Fahrzeuge mit Sonderrechten, Anwendungspaket mit 2 Rollen, 141 mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Modellbeispiel: Warnmarkierung für Fahrzeuge, Anwendungspaket mit 2 Rollen (Art. 14142-0)
Modellbeispiel: Warnmarkierung für Fahrzeuge, Anwendungspaket mit 2 Rollen (Art. 14142-0)
Anwendungsbeispiel: rechts- und linksweisend
Anwendungsbeispiel: Korrigier- und entfernbar
Detailansicht:
Anwendungsbeispiel: Flexibel, passt sich Sicken, Kanten und Rundungen an
Artikel-Nr.:
     328-14142-0-0
Hersteller:
     Moravia
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4063527112621
Suchbegriffe:
Markierband
Markierungsband
Sicherheitsband
Signal-Klebeband
  • Material: elastische Grundfolie
  • Länge: 9 m
  • nach DIN 30710
  • Befestigung: Spezialkleber
  • je eine Rolle rechts- und linksweisend
  • auch für Rundungen und Kanten geeignet

|
  • flexibel - passt sich Kanten, Rundungen und Sicken an
  • korrigier- und entfernbar, langlebiges Material
  • bestens geeignet für Fahrzeuge bei denen die Folie wieder entfernt werden muss (z. B. Leasing)
  • reflektiert auch bei Nässe
  • resistent gegen gelegentliche Benzinspritzer
|

Achtung: Um eine gute Haftbarkeit der Warenmarkierungen zu erlangen, wird eine Verarbeitungstemperatur von mind. 10°C vorausgesetzt!
Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Breite:
141 mm
Folie:
elastische Grundfolie
Länge:
9 m
Zulassung:
nach DIN 30710
Befestigung:
Spezialkleber
Inhalt:
je eine Rolle rechts- und linksweisend
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 168,91*
€ 208,41*
Lager 328
unbekannt
€ 8,50*
ab € 188,78*
€ 239,73*
Preise: Lager 328
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 239,73*
€ 285,28
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 228,97*
€ 272,47
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 217,22*
€ 258,49
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 204,89*
€ 243,82
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 188,78*
€ 224,65
pro Packung
1 Packung enthält 2 Stück (ab € 94,39* pro Stück)
Lagerstand: Lager 328
Versand: Lager 328
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 328
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 20,48*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 27,93*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 256,57*
Ähnlich
Moravia
430.25.900
ab € 387,43*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 21,47*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 13,48*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.