Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Heckmarkierungen nach ECE 70, Vollmarkierung starr mit Kunststoff-Fassung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modellbeispiel: Heckmarkierungen nach ECE 70 für Anhänger und Auflieger
Modellbeispiel: Heckmarkierungen nach ECE 70 für Anhänger und Auflieger
Technische Ansicht: Für Anhänger oder Auflieger
Artikel-Nr.:
     328-14112
Hersteller:
     STEIN HGS
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4063527112386
Suchbegriffe:
Heckmarkierung für Anhänger und Auf...
heckmarkierung für anhänger und auf...
  • Höhe: 197 mm
  • gelbe Hochreflexfolie
  • rot tagesleuchtend
  • reflektierend

|
  • bauartgeprüfte Sichterheitskennzeichnung nach Europanorm
  • beugt Auffahrunfällen vor
  • in vielen europäischen Ländern obligatorisch
  • auf flachem, festem Untergrund befestigen
  • hervorragende Warnwirkung bei Tag und Nacht
|

Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Modell:
Vollmarkierung starr mit Kunststoff-Fassung
Besonderheit:
seitlich 10 mm abgekantet
Breite:
1132 mm
Material:
Hart-Alu
Stärke:
1,5 mm
Menge:
1 Stk.
Höhe:
197 mm
Weitere Suchbegriffe: Kraftfahrzeugkennzeichnung, Fahrzeugmarkierung, Sicherheitsmarkierung, Reflex, Group
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 47,99*
  
Preis gilt ab 1.000 Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 61,65*
€ 73,36
pro Stück
ab 4 Stück
€ 60,92*
€ 72,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 58,22*
€ 69,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 55,71*
€ 66,29
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 47,99*
€ 57,11
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 15,92*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 254,58*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 47,67*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 37,38*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 21,29*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.