Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sperrpfosten 'Flexy', verschiedenschließend, 750 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modellbeispiel: Flexibler Sperrpfosten -Flexy- Art. - Nr. 13599
Modellbeispiel: Flexibler Sperrpfosten -Flexy- Art. - Nr. 13599
Anwendungsbeispiel:
Artikel-Nr.:
     328-13602
Hersteller:
     Urbanus
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4063527106552
Suchbegriffe:
Absperrpfosten
Blockierpoller
Edelstahlpoller
Funktionssperrpfosten
  • Oberfläche/Material: Stahl, feuerverzinkt
  • Pfostenbreite: 80 mm
  • Pfostentiefe: 50 mm
  • Bodenplattenbreite: 150 mm
  • Bodenplattentiefe: 250 mm

|
  • anfahrsicher bis zu 30° und aus dieser Position wieder aufrichtend
  • einfache Montage
  • nach dem Anfahren nicht erneut zu fundamentieren
  • diebstahlsicher, komplettes Zubehör inkl. Sicherheitsmuttern gehört zum Lieferumfang
  • Lieferung mit Hauptschlüssel möglich
  • Befestigung durch Erstellung eines Fundaments und anschließendem Aufdübeln des Bügels
  • Signalwirkung durch aufgesetzte Reflexfolie


Schließvarianten:
  • SC: Vorgerüstet für Profilrohr-Halbzylinder (ohne Zylinder, Sie selbst setzen Ihren vorhandenen Zylinder ein)
  • CO: Profilrohr-Halbzylinder, verschiedenschließend mit 3 Schlüsseln
  • CI: Gleichschließende Variante des Profilrohr-Halbzylinders
  • CM: Masterschließsystem (verschiedenschließende Variante des Profilrohr-Halbzylinders mit Generalschließung)

Generalschlüssel (889003) sind seperat zu bestellen, da nicht im Lieferumfang enthalten! |

Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Schließung:
verschiedenschließend
Höhe über Flur:
750 mm
Material:
Stahl, feuerverzinkt
Pfosten Breite:
80 mm
Pfosten Tiefe:
50 mm
Bodenplatte Breite:
150 mm
Bodenplatte Tiefe:
250 mm
Befestigung:
zum Aufdübeln
Reflexstreifen:
mit 1 roten Reflexstreifen
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
35
Frei Haus
ab € 203,60*
€ 251,79*
Lager 328
unbekannt
€ 8,50*
ab € 222,10*
€ 311,34*
Preise: Lager 328
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 311,34*
€ 370,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 302,75*
€ 360,27
pro Stück
ab 3 Stück
€ 290,08*
€ 345,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 263,04*
€ 313,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 246,52*
€ 293,36
pro Stück
ab 500 Stück
€ 222,10*
€ 264,30
pro Stück
Lagerstand: Lager 328
Versand: Lager 328
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 328
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Urbanus
ab € 190,33*
Ähnlich
Moravia
120.10.102
ab € 104,84*
Ähnlich
Schake
ab € 138,23*
Ähnlich
Urbanus
ab € 371,80*
Ähnlich
Urbanus
ab € 350,04*
Ähnlich
Moravia
114.19.490
ab € 124,07*
Ähnlich
Urbanus
ab € 222,13*
Ähnlich
Urbanus
ab € 287,48*
Ähnlich
Moravia
113.11.014
ab € 374,93*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.