Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Parkbügel 'Flexy', mit starren Seitenbügeln, Masterschließsystem


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modellbeispiel: Flexibler Parkbügel -Flexy- (Art. 13589-sc)
Modellbeispiel: Flexibler Parkbügel -Flexy- (Art. 13589-sc)
Technische Ansicht:
Anwendungsbeispiel: umgelegt
Anwendungsbeispiel:
Anwendungsbeispiel: Modell mit flexiblen Seitenbügeln
Artikel-Nr.:
     328-13592-cm
Hersteller:
     Urbanus
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4063527106453
Suchbegriffe:
Absperrbügel
Durchgangssperre
Parkbügel
Parkplatzsperrbügel
  • Maße Pfosten (BxT): 80 x 50 mm
  • Gesamtbreite: 1000 mm
  • Höhe über Flur: 600 mm
  • mit roten Reflexstreifen
  • Maße Bodenplatte (BxH): 150 x 250 mm, zum Aufdübeln
    (Lochabstand 120 x 210 mm)

|
  • Anfahrsicher, Mittelpfosten und Bügel (gegen Aufpreis) sind federnd gelagert
  • Neigung bis zu 45°
  • kein aufwändiges, neues Fundament nach dem Anfahren
  • einfache Montage
  • Diebstahlsicher durch komplettes Zubehör, serienmäßig inkl. Sicherheitsmuttern
  • Oberfläche/Material: Stahl verzinkt oder verzinkt und zusätzl. beschichtet
  • wahlweise mit starren oder flexiblen Seitenbügeln


Schließvarianten:
  • SC: Vorgerüstet für Profilrohr-Halbzylinder (Sie selbst setzen Ihren vorhandenen Zylinder ein)
  • CO: Profilrohr-Halbzylinder, verschiedenschließend mit 3 Schlüsseln
  • CI: Gleichschließende Variante des Profilrohr-Halbzylinders
  • CM: Masterschließsystem (verschiedenschließende Variante des Profilrohr-Halbzylinders mit Generalschließung)
|

Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Bauart:
mit starren Seitenbügeln
Schließung:
Masterschließsystem
Material:
Stahl, verzinkt
Höhe über Flur:
600 mm
Pfosten Breite:
80 mm
Pfosten Tiefe:
50 mm
Sperrbreite:
1000 mm
Bodenplatte Breite:
150 mm
Bodenplatte Tiefe:
250 mm
Bodenplatte Lochabstand:
120 x 210 mm
Befestigung:
zum Aufdübeln
Reflexstreifen:
mit roten Reflexstreifen
Weitere Suchbegriffe: Parkplatzsperre, Sperrbügel, absperrbügel aufschrauben, absperrbügel, absperrbügel urbanus, Parkplatzbügel, Flexibler, Urbanus
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 231,26*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 294,30*
€ 350,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 287,57*
€ 342,21
pro Stück
ab 3 Stück
€ 278,94*
€ 331,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 266,98*
€ 317,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 255,13*
€ 303,60
pro Stück
ab 500 Stück
€ 231,26*
€ 275,20
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Schake
ab € 113,16*
Ähnlich
Urbanus
ab € 168,35*
Ähnlich
Urbanus
ab € 153,73*
Ähnlich
Autasi
ab € 218,12*
Ähnlich
Moravia
112.18.153
ab € 123,79*
Ähnlich
Schake
ab € 190,45*
Ähnlich
Schake
ab € 89,61*
Ähnlich
Urbanus
ab € 854,59*
Ähnlich
Schake
ab € 101,43*
Ähnlich
Schake
40220UZB
ab € 161,29*
Ähnlich
Schake
40770
ab € 92,72*
Ähnlich
Schake
40660
ab € 110,16*
Ähnlich
Urbanus
ab € 179,37*
Ähnlich
Urbanus
ab € 241,58*
Ähnlich
Urbanus
ab € 163,94*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.