Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Parkplatzsperre 'Acero' Ø 76 mm, mit Liftautomatik, mit Profilzylinder, verschiedenschließend, mit gelber Beschichtung, mit 3 schwarzen Reflexstreifen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modellbeispiel: Parkplatzsperre -Acero-, selbstaufrichtend (Art. - Nr. 13546)
Modellbeispiel: Parkplatzsperre -Acero-, selbstaufrichtend (Art. - Nr. 13546)
Technische Ansicht:
Detailansicht: umgelegt Art. - Nr. 13547
Detailansicht: kippbarArt. - Nr. 13546
Artikel-Nr.:
     328-13546-sg
Hersteller:
     Urbanus
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4063527105876
Suchbegriffe:
Absperrbügel
Durchgangssperre
Parkbügel
Parkplatzsperrbügel
  • Material: Aluminium, natur
  • Pfosten: Ø 76 mm
  • Höhe über Flur: 900 mm
  • Schließung: oben
  • Bodenplattenbreite: 200 mm
  • Bodenplattentiefe: 100 mm
  • Befestigung: zum Aufdübeln
  • inkl. Reflexstreifen

|
  • Kippbar, zum Einrasten 90° Winkel beachten
  • Patent -Nr. DE 33 07 368 C2
  • Liftautomatik mit höchstem Bedienkomfort: Pfosten stellt sich automatisch auf und schliesst ab
  • Scharnier aus stabiler Spritzgusskonstruktion
|

Hinweis: Auf Anfrage auch mit zwei Profilhalbzylindern erhältlich.

Achtung: Kein Befestigungsmaterial im Lieferumfang enthalten - bitte separat bestellen.
Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Schließung:
mit Profilzylinder, verschiedenschließend | oben
Farbe:
mit gelber Beschichtung
Reflexstreifen:
mit 3 schwarzen Reflexstreifen
Material:
Aluminium
Höhe über Flur:
900 mm
Pfosten Ø:
76 mm
Pfosten Form:
rund
Bodenplatte Breite:
200 mm
Bodenplatte Tiefe:
100 mm
Befestigung:
zum Aufdübeln
Bauart:
umlegbar
Weitere Suchbegriffe: Parkplatzsperre, Sperrbügel, absperrbügel aufschrauben, absperrbügel, absperrbügel urbanus, Absperrpfosten, Absperrpoller, Ø, 76mm, Pfosten, Poller, Urbanus, doppelhalbzylinder
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 229,71*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 285,99*
€ 340,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 283,17*
€ 336,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 266,94*
€ 317,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 255,13*
€ 303,60
pro Stück
ab 500 Stück
€ 229,71*
€ 273,35
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Urbanus
ab € 19,13*
Zubehör
Urbanus
ab € 32,41*
Zubehör
Urbanus
ab € 17,80*
Zubehör
Urbanus
ab € 8,58*
Zubehör
Urbanus
ab € 8,08*
Zubehör
STEIN HGS
ab € 20,36*
Zubehör
Urbanus
ab € 1,57*
Zubehör
Urbanus
ab € 3,63*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.