Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Absperrpfosten 'Acero' Ø 60 mm, zum Aufdübeln (Bodenplatte 200x200 mm), mit Kettenkopf


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modellbeispiel: Absperrpfosten -Acero- zum Einbetonieren mit Abschlusskappe (Art. 13418)
Modellbeispiel: Absperrpfosten -Acero- zum Einbetonieren mit Abschlusskappe (Art. 13418)
Modellbeispiel: Absperrpfosten -Acero-, zum Aufdübeln (Art. 13420)
Detailansicht: Kettenkopf
Detailansicht: Verschlußkappe
Artikel-Nr.:
     328-13423
Hersteller:
     Urbanus
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4063527103681
Suchbegriffe:
Absperrpfosten
Blockierpoller
Edelstahlpoller
Funktionssperrpfosten
Mit einer Höhe von 900 mm und roten Reflexstreifen ausgestattet, sorgt dieser Pfosten für eine klare und deutliche Markierung. Der Pfosten ist aus weiß durchgefärbtem Kunststoff gefertigt, was ihm eine ansprechende Optik verleiht. Der runde Pfosten ist vielseitig einsetzbar und kann entweder eingebetoniert oder aufgedübelt werden.

  • Material: Kunststoff, weiß durchgefärbt
  • Pfosten Ø: 60 mm
  • Höhe über Flur: 900 mm
  • inkl. rote Reflexstreifen

|
  • aus hochfestem Kunststoff, weiß durchgefärbt
  • Signalwirkung durch aufgesetzte Reflexfolie
|

Achtung: Befestigungsmaterial nicht im Lieferumfang enthalten - bitte separat bestellen.

Zur Befestigung der Varianten zum Aufdübeln werden benötigt (bitte separat bestellen):
  • 4x Spezialdübel mit Schraube 8/100 (Art. 11509)
Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Befestigung:
zum Aufdübeln (Bodenplatte 200x200 mm)
Modell:
mit Kettenkopf
Bauart:
feststehend
Höhe über Flur:
900 mm
Material:
Kunststoff, weiß durchgefärbt
Pfosten Ø:
60 mm
Ausstattung:
inkl. rote Reflexstreifen
Pfosten Form:
rund
Weitere Suchbegriffe: Ministilpoller, Sperrpfosten, Stadtpoller, Stil-Rohrsystem, Stilpfosten, Stilpoller, Stilsperrpfosten, absperrpfosten kunststoff, absperrpfosten, Absperrpoller, Kettenständer, Ø, 60mm, Kettenpfosten, Pfosten, Absperrung, Poller, Urbanus
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 59,92*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 77,95*
€ 92,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 77,34*
€ 92,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 73,88*
€ 87,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 71,70*
€ 85,32
pro Stück
ab 500 Stück
€ 59,92*
€ 71,30
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Urbanus
ab € 14,62*
Zubehör
Urbanus
ab € 8,98*
Zubehör
Moravia
109.17.393
ab € 1,63*
Zubehör
Urbanus
ab € 2,22*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.