Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stilpoller Ø 195 mm, mit Helmkopf, zum Aufdübeln (Bodenplatte 200x200 mm)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailansicht: Stilfpoller Ø 195 mm mit Helmkopf Art. - Nr. 13386
Detailansicht: Stilfpoller Ø 195 mm mit Helmkopf Art. - Nr. 13386
Technische Ansicht:
Anwendungsbeispiel: zum Einbetonieren Art. - Nr. 13386
Technische Ansicht: zum EinbetonierenArt. - Nr. 13386
Technische Ansicht: zum Aufdübeln Art. - Nr. 13387
Artikel-Nr.:
     328-13387
Hersteller:
     Urbanus
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4063527103407
Suchbegriffe:
Absperrpfosten
Blockierpoller
Edelstahlpoller
Funktionssperrpfosten
  • Höhe über Flur: 900 mm
    + Kopf (ca. 10-15 mm)
  • Oberfläche/Material: Stahl, feuerverzinkt u.
    beschichtet in RAL 7021
  • Pfosten Ø: 195 mm

| |

Achtung: Bei Befestigung zum Aufdübeln kein Befestigungsmaterial im Lieferumfang enthalten - bitte separat bestellen.

Zur Befestigung der Varianten zum Aufdübeln werden benötigt (bitte separat bestellen):
  • 4x Spezialdübel mit Schraube 8/100 (Art. 11509)
Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Befestigung:
zum Aufdübeln (Bodenplatte 200x200 mm)
Material:
Stahl, feuerverzinkt u. beschichtet
Pfosten Ø:
195 mm
Pfosten Form:
rund
Höhe über Flur:
900 mm + Kopf (ca. 10-15 mm)
Farbe:
anthrazitgrau (RAL 7021)
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 402,10*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 555,95*
€ 661,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 540,87*
€ 643,64
pro Stück
ab 3 Stück
€ 516,23*
€ 614,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 478,57*
€ 569,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 439,16*
€ 522,60
pro Stück
ab 500 Stück
€ 402,10*
€ 478,50
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Urbanus
ab € 20,09*
Zubehör
Urbanus
ab € 61,82*
Zubehör
Urbanus
ab € 9,10*
Zubehör
Urbanus
ESL
ab € 11,67*
Zubehör
Urbanus
ab € 3,74*
Zubehör
Urbanus
ab € 5,94*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.