Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Geländersystem mit Handlauf, Flachkopf-Set, 2000 mm, zum Aufdübeln


Menge:  Satz  
Produktinformationen
Modellbeispiel: Geländersystem aus Edelstahl zum Aufschrauben, mit Handlauf Art. - Nr. 13286
Modellbeispiel: Geländersystem aus Edelstahl zum Aufschrauben, mit Handlauf Art. - Nr. 13286
Anwendungsbeispiel:
Modellbeispiel: Geländersystem mit Handlauf -Flachkopf-Set- Art. - Nr. 13286
Artikel-Nr.:
     328-13288
Hersteller:
     Urbanus
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4063527100932
Suchbegriffe:
Barrierensystem
Geländersystem
Schutzgeländer
Systemgeländer

| Die repräsentativen Formen und die edlen Oberflächen sind einzigartig - Geländersysteme aus Edelstahl stellen eine wirtschaftliche und umweltfreundliche Investition dar. Die Robustheit und Unempfindlichkeit gegenüber Witterungseinflüssen zeichnet das verwendete Material und die Oberflächenbeschaffenheit besonders aus.

  • Pfosten sind durch einen aufgesetzten Handlauf und 2 Geländerrohre fest miteinander verbunden
  • Flachkopf-Set bestehend aus:
    • 2 Pfosten
    • 2 Geländerrohren inkl. Befestigung
    • Handlauf inkl. Befestigung
|

Achtung: Bei Befestigung zum Aufdübeln kein Befestigungsmaterial im Lieferumfang enthalten - bitte separat bestellen.

Hinweis: Edelstahloberflächen sollten zur Erhaltung der Materialerscheinung
in regelmäßigen Intervallen gereinigt bzw. poliert werden. Hierzu empfehlen
wir unsere SCRUBS Edelstahl-Reinigungstücher (Art. 15844 oder 15850 - siehe Zubehör).
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Pfostenmittenabstand:
2000 mm
Befestigung:
zum Aufdübeln
Gesamthöhe:
900 mm
Höhe über Flur:
1019 mm
Material:
Edelstahl, geschliffen
Pfosten Ø:
76 mm
Rohr Ø:
42,2 mm
Handlauf Ø:
42,4 mm
Weitere Suchbegriffe: barrierensystem, Absperrgeländer, Gittersystem, Baukastensystem, Barriere, Edelstahlgeländer, Borvo, Urbanus, Knieholmgeländer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 739,06*
  
Preis gilt ab 500 Sätze
1 Satz enthält 1 Stück (ab € 739,06* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 844,95*
€ 1.005,49
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 834,67*
€ 993,26
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 807,82*
€ 961,31
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 781,14*
€ 929,56
pro Satz
ab 500 Sätze
€ 739,06*
€ 879,48
pro Satz
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Urbanus
ab € 19,04*
Zubehör
Urbanus
855310
ab € 17,29*
Zubehör
Urbanus
ab € 35,11*
Zubehör
Urbanus
ab € 36,89*
Zubehör
Pelox
ab € 38,13*
Zubehör
Urbanus
ab € 8,09*
Zubehör
Urbanus
855308, EZR 1
ab € 20,10*
Zubehör
Schake
ab € 13,27*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.