Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drahtseilsystem ohne Handlauf, Flachkopf, 9 m, 2 Mittelpfosten / Flachkopf mit Bodenplatte zum Aufdübeln (bei 3 bis 9 Metern)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modellbeispiel: Drahtseilsystem ohne Handlauf mit Rundkopf und Drahtseilgarnitur 1 m (Art. 13260-dge-1-00)
Modellbeispiel: Drahtseilsystem ohne Handlauf mit Rundkopf und Drahtseilgarnitur 1 m (Art. 13260-dge-1-00)
Technische Ansicht:
Technische Ansicht:
Detailansicht: Flach- und Rundkopf
Detailansicht: Oberfläche geschliffen
Detailansicht: Oberfläche glasperlengestrahlt (auf Anfrage erhältlich)
Technische Ansicht: Zum Einbetonieren
Technische Ansicht: Zum Einbetonieren mit Aufdübel-Optik
Technische Ansicht: Zum Aufdübeln mit Bodenplatte
Artikel-Nr.:
     328-13256-dge-9-32
Hersteller:
     Urbanus
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4063527063541
Suchbegriffe:
Barrierensystem
Geländersystem
Schutzgeländer
Systemgeländer
Unser Drahtseilsystem aus Edelstahl ist die perfekte Lösung für eine moderne und stilvolle Geländergestaltung. Mit einem Drahtseil Durchmesser von 6 mm und einer Höhe über Flur von 900 mm über dem Flur bietet es nicht nur Sicherheit, sondern auch ein elegantes Erscheinungsbild. Die geschliffene Oberfläche und die robusten Pfosten mit einem Durchmesser von 76 mm sorgen für Langlebigkeit und Stabilität.

  • Material: Edelstahl (V2A)
  • Pfosten Ø: 76 mm
  • Höhe über Flur: 900 mm
  • Drahtseil Ø: 6 mm
  • Oberfläche: geschliffen


Allgemeine Hinweise:


  • als Anfangs- und Endpfosten sind wegen der Zugkraft nur Modelle zum Einbetonieren geeignet

  • um ein optisch einheitliches Bild bei Aufdübel-Lösungen zu erreichen, empfehlen wir als
    Anfangs- und Endpfosten die Modelle zum Einbetonieren mit Aufdübel-Optik

  • jede Drahtseilgarnitur besteht aus 2 Seilen, die komplett durch alle Pfosten gefädelt und anschließend gespannt werden

  • Befestigungsbolzen und weiteres Zubehör sind nicht im Lieferumfang enthalten
|

Wichtige Hinweise:

  • maximaler Pfostenabstand 3 m
  • maximale Drahtseillänge 10 m


Achtung: Befestigungsbolzen nicht im Lieferumfang enthalten - bitte separat bestellen. Es werden je Mittelpfosten (zum Aufdübeln) 4 Befestigungsbolzen benötigt.

Unser Tipp: Edelstahloberflächen sollten zur Erhaltung der Materialerscheinung
in regelmäßigen Intervallen gereinigt bzw. poliert werden. Hierzu empfehlen
wir unsere SCRUBS Edelstahl-Reinigungstücher (Art. 15844 oder 15850 - siehe Zubehör).

Hinweis:
Oberfläche glasperlengestrahlt auf Anfrage gegen Aufpreis möglich.
Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Anfangs- u. Endpfosten:
Flachkopf
Drahtseilgarnitur (Gesamtlänge):
9 m
Mittelpfosten:
2 Mittelpfosten / Flachkopf mit Bodenplatte zum Aufdübeln (bei 3 bis 9 Metern)
Drahtseil Ø:
6 mm
Höhe über Flur:
900 mm
Material:
Edelstahl (V2A)
Oberfläche:
geschliffen
Pfosten Ø:
76 mm
Befestigung:
zum Einbetonieren
Pfosten Anzahl:
2 Stück
Weitere Suchbegriffe: Pfosten für Geländersystem, barrierensystem, Edelstahl-Geländersystem, Edelstahl-Drahtseilsystem, Edelstahl-Absperrungen, Urbanus
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 715,37*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 817,28*
€ 972,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 805,51*
€ 958,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 778,79*
€ 926,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 753,39*
€ 896,53
pro Stück
ab 500 Stück
€ 715,37*
€ 851,29
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Urbanus
ab € 19,05*
Zubehör
Urbanus
ab € 22,72*
Zubehör
Urbanus
855310
ab € 17,17*
Zubehör
Urbanus
ab € 34,99*
Zubehör
Urbanus
ab € 36,84*
Zubehör
Pelox
ab € 37,97*
Zubehör
Urbanus
ab € 8,05*
Zubehör
Urbanus
855308, EZR 1
ab € 20,11*
Zubehör
Schake
ab € 13,32*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.