Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Absperrband 'Robust', ohne, 500 m, 5 Rollen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modellbeispiel: Absperrband -Robust- Breite 80 mm, Stärke 30 Mikrometer, in rot/weiß, 500 m (Art. 12961)
Modellbeispiel: Absperrband -Robust- Breite 80 mm, Stärke 30 Mikrometer, in rot/weiß, 500 m (Art. 12961)
Artikel-Nr.:
     328-12961
Hersteller:
     STEIN HGS
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4063527093975
Suchbegriffe:
Absperrband
Folienabsperrband
absperrband rot/weiß 80 mm, 500 m
absperrband
  • Breite: 80 mm
  • Stärke: ca. 30 Mikrometer
  • Farbe: rot/weiß
  • Druck: beidseitig, geblockt
  • Material: Folie aus Polyethylen

| |

Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Aufdruck:
ohne
Länge:
500 m
Verpackungseinheit:
5 Rollen
Lieferumfang:
inkl. Abrollkarton
Breite:
80 mm
Stärke:
30 µm
Farbe:
rot/weiß
Druck:
beidseitig, geblockt
Material:
Folie aus Polyethylen
Modell:
Absperrband
Weitere Suchbegriffe: absperrband 500m, Flatterband, Trassenwarnband, Polizeiband, Baustellenband, Gelber
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 61,72*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 82,34*
€ 97,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 80,87*
€ 96,24
pro Stück
ab 3 Stück
€ 78,43*
€ 93,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 76,17*
€ 90,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 73,33*
€ 87,26
pro Stück
ab 500 Stück
€ 61,72*
€ 73,45
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
STEIN HGS
ab € 135,93*
Zubehör
Schake
ab € 7,88*
Zubehör
STEIN HGS
ab € 17,44*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.