Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Absperrsystem 'Skipper Mini', rot/weiß schraffiert


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modellbeispiel: Absperrsystem -Skipper Mini- (Art. 31938)
Modellbeispiel: Absperrsystem -Skipper Mini- (Art. 31938)
Technische Ansicht:
Modellbeispiel: Gurtlänge 9 m
:
:
:
Anwendungsbeispiel: mit Wandclip ohne Magnet (Art. 12922, nicht im Lieferumfang enthalten)
:
Artikel-Nr.:
     328-31938
Hersteller:
     Guideline
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4063527647789
Suchbegriffe:
Warnkegel
Leitsystem
Gurtsystem
Leitkegelabsperrung
  • Gehäuse: orange
  • Gurtlänge: 9 m
  • Gurtbreite: 48 mm
  • Höhe: 126 mm
  • Breite: 145 mm
  • Gewicht: 700 g

|
  • einzigartiges, patentiertes Absperrsystem
  • einfach und schnell ganze Arbeitsplätze absperren
  • abschließbare Knopfverriegelung, um unerwünschtes Rückspulen zu verhindern
  • drei Anschlüsse für die zahlreichen Befestigungsvarianten und ein abgehender Gurt
  • sehr strapazierfähige Konstruktion
  • minimaler Lagerplatz
|

Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Gurt Farbe:
rot/weiß schraffiert
Gehäuse Farbe:
orange
Deckel Farbe:
schwarz
Höhe:
126 mm
Kopf Ø:
145 mm
Gurt Länge:
9 m
Gurt Breite:
48 mm
Gewicht:
700 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 111,71*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 141,79*
€ 168,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 139,78*
€ 166,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 134,93*
€ 160,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 128,27*
€ 152,64
pro Stück
ab 500 Stück
€ 111,71*
€ 132,93
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Guideline
ab € 33,56*
Zubehör
Guideline
ab € 64,87*
Zubehör
Guideline
ab € 14,17*
Zubehör
Guideline
ab € 30,98*
Zubehör
Guideline
ab € 81,89*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.