Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Personenleitsystem 'P-Line Utility', anthrazit, blau, mit Gurtendstück (Standard)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modellbeispiel: Personenleitsystem -P-Line Utility-, rot mit rot/weißem Gurt (Art. 12828d-13)
Modellbeispiel: Personenleitsystem -P-Line Utility-, rot mit rot/weißem Gurt (Art. 12828d-13)
Technische Ansicht:
Anwendungsbeispiel: gelber Pfosten mit gelbem Gurt (Art. 12828e-12)
Anwendungsbeispiel: zügige Montage des Pfostens auf den Bodenteller
Detailansicht: Gurtkassette ist mit einer Fliehkraftbremse ausgestattet
Detailansicht: Farbbeispiele für den Gurt
Anwendungsbeispiel: Hervorragende Absperrwirkung
Anwendungsbeispiel:
Artikel-Nr.:
     328-12828a-0202
Hersteller:
     Guideline
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4063527084867
Suchbegriffe:
Gurtabsperrpfosten
Gurtpfosten
Gurtständer
Gurtwarnständer
  • Höhe: ca. 1000 mm
  • Pfosten Ø: 63,5 mm
  • Fuß: Ø 410 mm x ca. 80 mm
  • Material Pfosten: Kunststoff
  • Material Fuß: 100% Recycling-Hartgummi
  • Gurtlänge: 4 m
  • Gurtbreite: 50 mm
  • Gewicht: ca. 8 kg

|
  • universal einsetzbares, mobiles Personenleitsystem
  • für Innen und Ausseneinsatz geeignet
  • für Lager- und Betriebsanwendung, Messen oder Events
  • Fußplatte vom Pfosten trennbar
|

Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Pfosten Farbe:
anthrazit
Gurt Farbe:
blau
Verschluss:
mit Gurtendstück (Standard)
Pfosten Material:
Kunststoff
Pfosten Ø:
63,5 mm
Fuß Material:
100% Recycling-Hartgummi
Fuß Ø:
410 mm
Fuß Höhe:
80 mm
Gurt Länge:
4 m
Gurt Breite:
50 mm
Höhe:
1000 mm
Gesamtgewicht:
8 kg
Einsatzbereich:
Innen und geschützter Außenbereich
Weitere Suchbegriffe: Rollgurtpfosten, gurtabsperrpfosten 4m, gurtabsperrpfosten, gurtabsperrpfosten blau, Orientierungssystem, Personenführungssystem, Gurt-System, Gurt-Absperrung, Tensator, Tensatoren, Guideline
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 127,00*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 185,78*
€ 221,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 184,56*
€ 219,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 175,87*
€ 209,29
pro Stück
ab 6 Stück
€ 163,21*
€ 194,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 156,34*
€ 186,04
pro Stück
ab 12 Stück
€ 144,22*
€ 171,62
pro Stück
ab 500 Stück
€ 127,00*
€ 151,13
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
STEIN HGS
ab € 48,02*
Zubehör
Guideline
ab € 77,92*
Zubehör
Guideline
ab € 18,02*
Zubehör
STEIN HGS
ab € 67,90*
Zubehör
Guideline
ab € 170,01*
Zubehör
STEIN HGS
ab € 126,89*
Zubehör
Guideline
ab € 116,06*
Zubehör
Guideline
ab € 22,31*
Zubehör
Guideline
ab € 17,02*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.