Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ascherbox 'City 400' mit Abdeckung, ohne Farbe, verzinkt, zur Wand- oder Mastmontage für Bandschellen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Anwendungsbeispiel: Ascherbox -City 400- (Art. 12731)
Anwendungsbeispiel: Ascherbox -City 400- (Art. 12731)
Anwendungsbeispiel: Modell zur Ständerbefestigung (Art. 12736) (Ständer nicht enthalten)
Detailansicht: Einfache Entriegelung (Dreikantschlüssel nicht enthalten)
Detailansicht: Bequemes Entleeren
Anwendungsbeispiel: Ascherbox -City 400- mit Abdeckung, Modell für Mastbefestigung (Art. 12737), Pfosten nicht enthalten
:
Anwendungsbeispiel: mit Ständer zum Einbetonieren (Art. 12739)
Technische Ansicht:
Artikel-Nr.:
     328-12729
Hersteller:
     Hahne & Lückel
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4063527076169
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Wandaschenbecher
Wandascher
wandaschenbecher stahl
wandaschenbecher
  • Volumen: 4,3 Liter
  • Maße (BxHxT): 120 x 500 x 149 mm
  • Material: Stahl, feuerverzinkt
    (DIN EN ISO 1461)
  • Wandstärke: 1,5 mm
  • mit Ausdrückblech aus Aluminium
  • Entleerung: abnehmbar
  • Verriegelung: Dreikantverschluss
    (Verriegelungsmechanik aus Edelstahl)
  • inkl. Piktogramm -Zigarette-
  • inkl. 1 Dreikantschlüssel je Lieferung
    und Piktogramm "Zigarette"

Achtung: Aufgrund der aktuellen Lage auf dem Rohstoffmarkt ist die Lieferzeit für diesen Artikel schwer kalkulierbar, sodass sich die Lieferzeit nach Bestelleingang noch erhöhen kann. |
  • leicht zu entleeren
  • universell einsetzbar
  • robuste Konstruktion
  • Abdeckung schützt vor Regenwasser und anderen äußeren Einflüssen
  • lange Lebensdauer der Verriegelungsteile durch hochwertigen Edelstahl
  • bequeme Entleerung durch Abnehmen des Behälters
  • Verriegelungstechnik ist bei allen Befestigungsarten identisch
  • Mechanik funktioniert selbsttätig, d.h. es ist kein manuelles Verschließen notwendig
|

Achtung: Befestigungsmaterial nicht im Lieferumfang enthalten - bitte separat bestellen.

Hinweis: Bitte geben Sie die gewünschte RAL-Farbe gemäß RAL-Farbkarte im Bemerkungsfeld an.
Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Farbe:
ohne Farbe, verzinkt
Befestigung:
zur Wand- oder Mastmontage für Bandschellen
Dreikantschlüssel gratis:
je Lieferung
Entleerung:
abnehmbar
Höhe:
500 mm
Material:
Stahl, feuerverzinkt (DIN EN ISO 1461)
Verriegelung:
Dreikantverschluss (Verriegelungsmechanik aus Edelstahl)
Volumen:
4,3 Liter
Wandstärke:
1,5 mm
Serie:
City
Form:
Eckig
Einsatzbereich:
Innen & Außen
Weitere Suchbegriffe: wandaschenbecher eckig, Aschenbecher, Zigarettenascher, Hahne+Lückel, Bern
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 233,05*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 326,64*
€ 388,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 324,53*
€ 386,19
pro Stück
ab 3 Stück
€ 297,38*
€ 353,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 274,86*
€ 327,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 256,25*
€ 304,94
pro Stück
ab 500 Stück
€ 233,05*
€ 277,33
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hahne & Lückel
ab € 352,25*
Zubehör
Hahne & Lückel
ab € 287,83*
Zubehör
Hahne & Lückel
ab € 583,73*
Zubehör
Hahne & Lückel
ab € 393,80*
Zubehör
Hahne & Lückel
ab € 380,88*
Zubehör
Hahne & Lückel
ab € 308,24*
Zubehör
Hahne & Lückel
ab € 533,09*
Zubehör
Hahne & Lückel
ab € 394,82*
Zubehör
Hahne & Lückel
ab € 14,92*
Zubehör
Hahne & Lückel
ab € 320,09*
Zubehör
Hahne & Lückel
ab € 116,60*
Zubehör
STEIN HGS
ab € 26,51*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.