Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ersatz-Deckel für Container 'BRUTE', weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Anwendungsbeispiel: Deckel für BRUTE Container Rubbermaid, 121 Liter aus PE, rot (Art. 12580)
Anwendungsbeispiel: Deckel für BRUTE Container Rubbermaid, 121 Liter aus PE, rot (Art. 12580)
Anwendungsbeispiel: Ersatz-Deckel für Container -BRUTE- in grau - Container nicht im Lieferumfang enthalten (Art. 12579)
Artikel-Nr.:
     328-12582
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     0086876014662
Suchbegriffe:
Ablaufrinnen
Schwerlastrinnen
Standardrinnen
Deckel Kunststofftonne
  • Maße (Ø x Höhe): 565 x 35 mm
  • Material: Polyethylen
  • mit Schnappverschluss

|
  • passend für Art. 12462
|

Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Farbe:
weiß
Durchmesser:
565 mm
Höhe:
35 mm
Material:
Polyethylen
Serie:
Rubbermaid
Lieferumfang:
mit Schnappverschluss
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
€ 5,00*
ab € 15,14*
€ 21,35*
10 Tage
75
€ 7,90*
ab € 15,11*
€ 21,57*
€ 8,95*
ab € 14,89*
€ 21,63*
€ 4,95*
ab € 15,55*
€ 21,94*
Lager 328
unbekannt
€ 8,50*
ab € 16,33*
€ 26,11*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 328
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,11*
€ 31,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,85*
€ 30,76
pro Stück
ab 3 Stück
€ 25,07*
€ 29,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,08*
€ 28,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,47*
€ 27,93
pro Stück
ab 12 Stück
€ 22,74*
€ 27,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,01*
€ 26,19
pro Stück
ab 25 Stück
€ 21,31*
€ 25,36
pro Stück
ab 50 Stück
€ 20,61*
€ 24,53
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,33*
€ 19,43
pro Stück
Lagerstand: Lager 328
Versand: Lager 328
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 328
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rubbermaid Commercial Products
FG263200WHT
ab € 47,65*
Zubehör
Rubbermaid Commercial Products
FG262000WHT
ab € 37,55*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.