Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Deckel für Brute-Container 121 l, rund, weiss


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-94426
Herst.-Nr.:
     FG263100WHT
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Ablaufrinnen
Schwerlastrinnen
Standardrinnen
Deckel Kunststofftonne

Deckel passend für:

  • runde Brute-Container: Ø 397 mm (37 l)
Weitere Informationen:
Farbe:
weiss
Ausführung:
mit Schnappverschluss
Material:
Polyethylen (PE)
Liter:
121
Höhe:
35 mm
Gewicht:
0.889 kg
Durchmesser:
559 mm
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
€ 5,00*
ab € 15,14*
€ 21,35*
10 Tage
75
€ 7,90*
ab € 15,11*
€ 21,57*
€ 8,95*
ab € 14,89*
€ 21,63*
Lager 224
€ 4,95*
ab € 15,55*
€ 21,94*
32 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 17,29*
€ 24,35*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,94*
€ 26,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,86*
€ 26,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,10*
€ 25,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,32*
€ 24,18
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,95*
€ 23,74
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,55*
€ 18,50
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rubbermaid Commercial Products
FG263200WHT
ab € 47,65*
Zubehör
Rubbermaid Commercial Products
FG262000WHT
ab € 37,55*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.