Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ersatz-Deckel für Container 'BRUTE' Rubbermaid, weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Anwendungsbeispiel: Ersatz-Deckel mit Schnappverschluss für Container -BRUTE- Container nicht im Lieferumfang (Art. 12569)
Anwendungsbeispiel: Ersatz-Deckel mit Schnappverschluss für Container -BRUTE- Container nicht im Lieferumfang (Art. 12569)
Modellbeispiel: Ersatz-Deckel für Container -BRUTE- Rubbermaid, für 37,9 Liter, in weiß (Art. 12570)
Artikel-Nr.:
     328-12570
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     0086876012415
Suchbegriffe:
Deckel Kunststofftonne
Deckel Transportbehälter
Transportbehälterdeckel
Abfallbehälter Deckel
  • Maße (Ø x Höhe): 406 x 25 mm
  • Material: Polyethylen
  • mit Schnappverschluss

|
  • passend für Art. 12460
|

Achtung: Container -BRUTE- Rubbermaid nicht im Lieferumfang enthalten - bitte separat bestellen.
Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Farbe:
weiß
Durchmesser:
406 mm
Höhe:
25 mm
Material:
Polyethylen
Serie:
Rubbermaid
Lieferumfang:
mit Schnappverschluss
Weitere Suchbegriffe: Mülleimerdeckel, Deckel Rundtonne, Deckel für Tonnen, Rundtonnendeckel, Tonnen Deckel, deckel kunststofftonne weiß, deckel kunststofftonne, rubbermaid abfallbehälter deckel, Oberteil, Abfallsysteme, Müllsysteme, Rubbermaid, Container, BRUTE, Glogner
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
75
€ 7,90*
ab € 8,57*
€ 12,57*
2 Tage
1
€ 5,00*
ab € 8,57*
€ 12,57*
€ 4,95*
ab € 9,58*
€ 13,99*
Lager 328
unbekannt
€ 8,50*
ab € 9,88*
€ 17,85*
21 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 46,76*
€ 64,53*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 328
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,85*
€ 21,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,47*
€ 20,79
pro Stück
ab 3 Stück
€ 16,31*
€ 19,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,89*
€ 18,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,12*
€ 17,99
pro Stück
ab 12 Stück
€ 14,03*
€ 16,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,78*
€ 16,40
pro Stück
ab 50 Stück
€ 12,71*
€ 15,12
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,88*
€ 11,76
pro Stück
Lagerstand: Lager 328
Versand: Lager 328
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 328
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rubbermaid Commercial Products
FG261000GRAY
ab € 22,11*
Zubehör
Rubbermaid Commercial Products
FG261000WHT
ab € 22,15*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.