Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abfallbehälter 'Slim Jim', beige, 87 Liter


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Modellbeispiele: Abfallbehälter -Slim Jim- Rubbermaid (v. l. oben Art. 12529 und 12530 unten, v.l. Art. 12528, 12527 und 12526)
Modellbeispiele: Abfallbehälter -Slim Jim- Rubbermaid (v. l. oben Art. 12529 und 12530 unten, v.l. Art. 12528, 12527 und 12526)
Detailansicht: Abfallsack-Klemmvorrichtungen des Abfallbehälter -Slim Jim- Rubbermaid (Art. 12526)
Detailansicht: Griffmulden für vereinfachte Entleerung des Abfallbehälters -Slim Jim- Rubbermaid (Art. 12526)
Detailansicht: Innenansicht des -Slim Jim- Rubbermaid mit Lüftungskanälen (Art. 12526)
Anwendungsbeispiel: Abfallbehälter -Slim Jim- Rubbermaid mit Schwingdeckel, schwarz (Art. 12526)
Anwendungsbeispiel: Abfallbehälter -Slim Jim- Rubbermaid mit Scharnierdeckel, schwarz (Art. 12527)
Anwendungsbeispiel: Abfallbehälter -Slim Jim- in grau mit Scharnierdeckel und Fahrwagen - Zubehör nicht im Lieferumfang
Anwendungsbeispiel: Platzierung des Abfallbehälters -Slim Jim- Rubbermaid (Art. 36799)
Anwendungsbeispiel: Abfallbehälter -Slim Jim- mit Abfallsack und Fahrwagen - Zubehör nicht im Lieferumfang (Art. 12528)
Technische Ansicht: Abfallbehälter -Slim Jim- Lüftungskanäle red. die benötigte Zugkraft zum Herausheben des Müllsackes
Artikel-Nr.:
     328-12526
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     0086876186369
Suchbegriffe:
Abfalltrenner
Abfalltrennsystem
Duo Abfallsammler
Mülltrenner

|
  • noch effizientere Müllsammlung durch patentierte Lüftungskanäle
  • die Lüftungskanäle reduzieren die Zugkraft, die zum Herausziehen voller Müllsäcke erforderlich ist
  • eingearbeitete Griffmulden für einfacheres Entleeren
  • verstärkter Unterboden gewährleisten eine längere Haltbarkeit
  • 4 Abfallsack-Fixiervorrichtungen erübrigen das Zuknoten der Säcke und erleichtern das Entleeren
  • modernes Design für getrennte Abfallentsorgung in jedem Anwendungsbereich
  • geringer Platzbedarf durch schmale Form
  • bruchfest, rostfrei
  • verbeult nicht, kein Splittern
|

Achtung: Deckel, Abfallsäcke und Fahrwagen nicht im Lieferumfang enthalten - bitte separat bestellen.
Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Farbe:
beige
Volumen:
87 Liter
Höhe:
762 mm
Breite:
558 mm
Tiefe:
279 mm
Material:
Polyethylen (PE)
Form:
Eckig
Einsatzbereich:
Innen; Außen
Serie:
Rubbermaid
Befestigung:
Mobil
Weitere Suchbegriffe: Mülltrennsystem, Recycling-Station, Recyclingstation, System Abfallbehälter, Tret-Mülltrenner, Wertstoffbehälter, Wertstoffmodulsystem, Wertstoffsammelbehälter, Wertstoffsammelstation, Wertstoffsammler, Wertstoffstation, Abfallbehälter für Außenanlagen, Abfallstation, Außenabfallbehälter, Kunststoff-Abfallbehälter, Kunststoffabfallbehälter, Standard-Abfalleimer, Standard-Mülleimer, Standardabfalleimer, Standardmülleimer, Tret-Abfalleimer, Tret-Mülleimer, Tretabfallbehälter, Tretabfalleimer, Tretabfallsammler, Treteimer, Tretmülleimer, tret-abfalleimer eckig kunststoff, abfallbehälter für außenanlagen, außenabfallbehälter kunststoff, Müllbox, Abfallbehälter, Slim, Jim, Rubbermaid, Abfallsysteme, Müllsysteme, Mülleimer, Müllbehälter, Mülltonne, Papierkorb, Müllcontainer, Abfallcontainer, Wertstoffcontainer, Venting, Channels, Abfalleimer, Recyclingstationen, Recyclingbehälter
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,95*
ab € 53,34*
€ 71,99*
1 Tag
26
€ 5,00*
ab € 59,05*
€ 78,83*
€ 4,95*
ab € 59,05*
€ 78,83*
€ 4,95*
ab € 60,75*
€ 81,15*
Lager 328
unbekannt
€ 8,50*
ab € 62,16*
€ 83,08*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 328
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 83,08*
€ 98,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 81,83*
€ 97,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 79,64*
€ 94,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 77,42*
€ 92,13
pro Stück
ab 500 Stück
€ 62,16*
€ 73,97
pro Stück
Lagerstand: Lager 328
Versand: Lager 328
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 328
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rubbermaid Commercial Products
1788373
ab € 28,31*
Zubehör
Rubbermaid Commercial Products
FG267360BLA
ab € 29,73*
Zubehör
Rubbermaid Commercial Products
1980602
ab € 71,56*
Zubehör
Newell Brands
1788372
ab € 28,35*
Zubehör
Eurobins
5009-00-BLU
ab € 62,15*
Zubehör
Rubbermaid Commercial Products
ab € 115,98*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.