Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Slim Jim- Abfallbehälter, 87 Liter, beige


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-135259
Herst.-Nr.:
     FG354060BEIG
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abfalltrenner
Abfalltrennsystem
Duo Abfallsammler
Mülltrenner
  • Aus hochwertigem, bruchfestem Kunststoff
  • Mit verstärktem Rand und robustem Griff
  • Lüftungskanäle garantieren ein 80 % leichteres Herausheben der Abfallsäcke
  • Inkl. Beutelklemmen zum Fixieren der Abfallsäcke
  • Besserer Halt durch Griffe an Boden und Rand
  • Farbe: Blau und Grün mit Recycling-Symbol
  • Masse: L 510 x B 280 x H 750 mm
  • Gewicht: 3,6 kg


Hinweis: Lieferung ohne Deckel und ohne Transportroller, bitte separat bestellen!

Weitere Suchbegriffe: Mülltrennsystem, Recycling-Station, Recyclingstation, System Abfallbehälter, Tret-Mülltrenner, Wertstoffbehälter, Wertstoffmodulsystem, Wertstoffsammelbehälter, Wertstoffsammelstation, Wertstoffsammler, Wertstoffstation, Abfallbehälter für Außenanlagen, Abfallstation, Außenabfallbehälter, Kunststoff-Abfallbehälter, Kunststoffabfallbehälter, Standard-Abfalleimer, Standard-Mülleimer, Standardabfalleimer, Standardmülleimer, Tret-Abfalleimer, Tret-Mülleimer, Tretabfallbehälter, Tretabfalleimer, Tretabfallsammler, Treteimer, Tretmülleimer, tret-abfalleimer eckig kunststoff, abfallbehälter für außenanlagen, außenabfallbehälter kunststoff, 135259, 135259-SW81, Abfalleimer, Abfallbox, Abfallsack, Korb (Reinigungsmittel), Abfallkorb, Kompostbeutel, Sammelbehälter (Abbfallkorb,-eimer), Papierkorb, Eimer (Abfall-)
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,95*
ab € 53,34*
€ 71,99*
2 Tage
26
€ 5,00*
ab € 59,05*
€ 78,83*
Lager 224
€ 4,95*
ab € 59,05*
€ 78,83*
€ 4,95*
ab € 60,75*
€ 81,15*
10 Tage
25
€ 4,95*
ab € 62,12*
€ 83,02*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 78,83*
€ 93,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 77,76*
€ 92,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 75,84*
€ 90,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 73,51*
€ 87,48
pro Stück
ab 500 Stück
€ 59,05*
€ 70,27
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rubbermaid Commercial Products
1788373
ab € 28,31*
Zubehör
Rubbermaid Commercial Products
FG267360BLA
ab € 29,73*
Zubehör
Rubbermaid Commercial Products
1980602
ab € 71,56*
Zubehör
Newell Brands
1788372
ab € 28,35*
Zubehör
Eurobins
5009-00-BLU
ab € 62,15*
Zubehör
Rubbermaid Commercial Products
ab € 115,98*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.