| |
|
| Artikel-Nr.: 328-12366 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 4250384704209 |
| |
|
| | |
| - Material: Polyvinylchlorid (PVC)
- Farbe: rot-weiß
- Folie: tagesleuchtend
- Höhe: 750 mm
- Gewicht: 3,2 kg
- Gewichtsklasse: 1
- Aufbau: einteilig
| - zum schnellen und kurzfristigen Absichern
- mit praktischer Griffmulde am oberen Ende zur einfachen Aufstellung
- Einsatz für Lager, auf Parkplatz, Fahrschule, Übungsplatz u.v.m.
- gute Standfestigkeit
| Weitere Informationen: | | Hinweis Produktbilder: | Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung. | Material: | Polyvinylchlorid (PVC) | Höhe: | 750 mm | Leitkegel Farbe: | rot | Streifen Anzahl: | 2 | Folie Farbe: | weiß | Folientyp: | tagesleuchtend | Aufbau: | einteilig | Gewichtsklasse: | 1 | Gewicht: | 3,2 kg |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: leitkegel rot/weiß 750mm schake, leitkegel 750 mm, leitkegel, Warnkegel, Verkehrshütchen, Lübecker-Hüte, Haberkornhütchen, Verkehrstöggel, traffic, cone, Garant, Wemas |
| | |
| | | Angebote (19) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | 5 | | Frei Haus | ab € 24,25* | € 29,88* | | | | | 43 Tage | | | 1 | | € 4,90* | ab € 21,29* | € 30,71* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 4,90* | ab € 23,99* | € 31,14* | | | | | | | | 1 | | € 4,90* | ab € 23,26* | € 31,27* | | | | Lager 328 | | | | 1 | | € 8,50* | ab € 45,54* | € 57,36* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 328 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 328 | | Versand: Lager 328 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 328 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|