Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitkegel rot/weiß 750mm Schake


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Leitkegel rot/weiß 750mm Schake
Leitkegel rot/weiß 750mm Schake
Artikel-Nr.:
     6C8MS-257571
Hersteller:
     Schake
Herst.-Nr.:
     4250384704209
EAN/GTIN:
     4250384704209
Suchbegriffe:
Leitkegel
Pylon
Pylonen
Verkehrsleitkegel
Verkehrsleitkegel (leichte Ausführung)

• Orange tagesleuchtend
• Mit weiß lackierten Ringen
• Robuste PVC-Ausführung
• Nur für den innerbetrieblichen Einsatz

Weitere Informationen:
Ausführung:
mit 2 weißen Streifen
Höhe:
750 mm
Farbe:
orange/weiß
Innen-Ø:
280 mm
Gewicht ca.:
3,2 kg
Ursprungsland:
Türkei
Markenname:
neutrale Produktlinie
Weitere Suchbegriffe: leitkegel rot/weiß 750mm schake, leitkegel 750 mm, leitkegel, 30522160, Absperrketten, Absperrungen, Ketten, Ketten-Absperrpfosten
Angebote (20)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 6C8MS
67
5
Frei Haus
ab € 23,00*
€ 28,69*
43 Tage
unbekannt
1
€ 4,90*
ab € 21,18*
€ 29,97*
1 Tag
67
1
€ 6,90*
ab € 24,16*
€ 31,01*
1
€ 4,90*
ab € 23,24*
€ 31,14*
1 Tag
67
1
€ 7,90*
ab € 24,29*
€ 31,17*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 28,69*
€ 34,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,72*
€ 32,99
pro Stück
ab 15 Stück
€ 27,58*
€ 32,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,10*
€ 31,06
pro Stück
ab 25 Stück
€ 25,97*
€ 30,90
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,00*
€ 27,37
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 143,45* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Schake
ab € 29,67*
Zubehör
Schake
ab € 15,54*
Zubehör
Schake
ab € 23,78*
Zubehör
STEIN HGS
ab € 16,12*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.