| |
|
| Artikel-Nr.: 328-12364 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 4250384704063 |
| |
|
| | |
| - Material: Polyvinylchlorid (PVC)
- Farbe: orange-weiß
- Folie: tagesleuchtend
- Höhe: 320 mm
- Gewicht: 0,5 kg
- Gewichtsklasse: 1
- Aufbau: einteilig
| - zum schnellen und kurzfristigen Absichern
- mit praktischer Griffmulde am oberen Ende zur einfachen Aufstellung
- Einsatz für Lager, Parkplatz, Fahrschule, Übungsplatz u.v.m.
- gute Standfestigkeit
| Weitere Informationen: | | Hinweis Produktbilder: | Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung. | Material: | Polyvinylchlorid (PVC) | Höhe: | 320 mm | Leitkegel Farbe: | orange | Streifen Anzahl: | 1 | Folie Farbe: | weiß | Folientyp: | tagesleuchtend | Aufbau: | einteilig | Gewichtsklasse: | 1 | Gewicht: | 0,5 kg |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: leitkegel, Warnkegel, Verkehrshütchen, Lübecker-Hüte, Haberkornhütchen, Verkehrstöggel, traffic, cone, Garant, Wemas |
| | |
| | | Angebote (19) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 50 Tage | | | 3 | | € 4,90* | ab € 5,56* | € 7,75* | | | | | | | | 1 | | € 4,95* | ab € 5,53* | € 7,76* | | | | | 13 Tage | | | 1 | | € 4,79* | ab € 5,65* | € 7,92* | | | | | | | | 1 | | € 5,90* | ab € 5,26* | € 8,19* | | | | Lager 328 | | | | 1 | | € 8,50* | ab € 7,64* | € 11,55* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 328 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 328 | | Versand: Lager 328 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 328 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|