Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verkehrsleitkegel Standard rot/weiß, 32,0 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Verkehrsleitkegel Standard rot/weiß, 32,0 cm
Verkehrsleitkegel Standard rot/weiß, 32,0 cm
Verkehrsleitkegel Standard rot/weiß, 32,0 cm
Artikel-Nr.:
     894-SG4119
Hersteller:
     Schake
Herst.-Nr.:
     3L320
EAN/GTIN:
     4250384704063
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Leitkegel
Pylon
Pylonen
Verkehrsleitkegel
Verkehrsleitkegel Standard rot/weiß einfache Ausführung
Verkehrsleitkegel - einfache Ausführung

  • tagesleuchtend
  • starkes PVC-Material
  • standfest
  • stapelbar
  • zum schnellen und kurzfristigen Absichern

Einsatzgebiete: Lager, Parkplätze

Farbe: rot/weiß


Weitere Informationen:
Gewicht [kg]:
0,5
Höhe [cm]:
32,0
Produktart:
Leitkegel
Produktkategorie:
Leitkegel und Pylone
Farbe:
rot/weiß
Eigenschaft:
tagesleuchtend
Material:
PVC
Weitere Suchbegriffe: leitkegel rot 32cm, leitkegel, leitkegel rot, Schake
Angebote (17)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
44 Tage
unbekannt
3
€ 4,90*
ab € 5,75*
€ 8,03*
1
€ 5,90*
ab € 5,61*
€ 8,61*
2 Tage
194
1
€ 7,90*
ab € 6,29*
€ 8,84*
3 Tage
1000
1
€ 6,99*
ab € 6,599*
€ 9,269*
Lager 894
1
€ 4,95*
ab € 15,32*
€ 20,40*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 894
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,40*
€ 24,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,20*
€ 24,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,35*
€ 23,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,73*
€ 22,29
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,19*
€ 21,65
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,32*
€ 18,23
pro Stück
Lagerstand: Lager 894
Versand: Lager 894
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 894
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Schake
ab € 33,20*
Zubehör
Schake
ab € 16,45*
Zubehör
Schake
ab € 23,73*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.