Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zusatzbehälter für Papierkörbe 'Square' Rubbermaid, Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Anwendungsbeispiel: Zusatzbehälter für Papierkörb -Square- Rubbermaid, Papierkorb nicht im Lieferumfang (Art. 12204)
Anwendungsbeispiel: Zusatzbehälter für Papierkörb -Square- Rubbermaid, Papierkorb nicht im Lieferumfang (Art. 12204)
Artikel-Nr.:
     328-12204
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     0086876200584
Suchbegriffe:
Abfalleinsatz
Zusatzbehälter Abfallbehälter
Kunststoff-Papierkorb
Kunststoffpapierkorb
  • Volumen: 4,5 Liter
  • Maße (HxBxT): 295 x 265 x 120 mm
  • Material: Polyethylen

|
  • passt zu Art. 12172 und 12175
  • robust, rostfrei, verbeult nicht, blättert nicht ab
  • Zusatzbehälter kann Innen oder Außen für effiziente Mülltrennung angebracht werden
|

Achtung: Papierkorb -Square- Rubbermaid nicht im Lieferumfang enthalten - bitte separat bestellen.
Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Farbe:
Schwarz
Breite:
265 mm
Höhe:
295 mm
Material:
Polyethylen
Volumen:
4,5 Liter
Serie:
Rubbermaid
Tiefe:
120 mm
Weitere Suchbegriffe: Abfall-Korb, Abfallkorb, Müllkorb, Papiereimer, Papierkorb, Abfalleinsatz Papierkorb, Papierkorbeinsatz, Standard-Abfalleimer, Standard-Mülleimer, Standardabfalleimer, Standardmülleimer, kunststoff-papierkorb schwarz, abfalleinsatz, abfallkorb 4,5l, Müllbox, Abfallbehälter, Abfallsysteme, Müllsysteme, Mülleimer, Müllbehälter, Wertstoffsammler, Mülltonne, Müllcontainer, Abfallcontainer, Wertstoffcontainer, Square, Rubbermaid, GIMA, Glogner
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
€ 5,00*
ab € 10,97*
€ 15,84*
€ 5,50*
ab € 10,27*
€ 15,84*
Lager 328
unbekannt
€ 8,50*
ab € 11,33*
€ 17,29*
5 Tage
23
€ 4,95*
ab € 17,80*
€ 25,37*
Preise: Lager 328
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,29*
€ 20,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,06*
€ 20,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,67*
€ 19,84
pro Stück
ab 6 Stück
€ 16,17*
€ 19,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,58*
€ 18,54
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,20*
€ 18,09
pro Stück
ab 25 Stück
€ 14,73*
€ 17,53
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,33*
€ 13,48
pro Stück
Lagerstand: Lager 328
Versand: Lager 328
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 328
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rubbermaid Commercial Products
FG295700BLA
ab € 19,70*
Zubehör
Rubbermaid Commercial Products
FG295600BLA
ab € 10,35*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.