Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Trennungsbehälter 4,5 Liter, Rubbermaid, VB 002950, Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Trennungsbehälter 4,5 Liter, Rubbermaid, VB 002950, Schwarz
Trennungsbehälter 4,5 Liter, Rubbermaid, VB 002950, Schwarz
Artikel-Nr.:
     2102-76200584
Hersteller:
     Vepa Bins
Herst.-Nr.:
     76200584
EAN/GTIN:
     0086876200584
Suchbegriffe:
Abfalleinsatz
Zusatzbehälter Abfallbehälter
Kunststoff-Papierkorb
Kunststoffpapierkorb
Trennungsbehälter 4,5 Liter, Rubbermaid, VB 002950, Schwarz

Preis pro: 1
Menge: 1
EAN-Code: 0086876200584
Intrastat-Code: 39249000
Herkunftland: US
Gewicht pro: 1
Netto-Gewicht: 0,310 kg
Volumen pro: 12
Volumen: 0,024 m3
Versandkarton Länge: 693 mm
Versandkarton Breite: 262 mm
Versandkarton Höhe: 297 mm
Stücke pro Palette: 576

Wir streben ständig danach, Ihre Produkte zu verbessern. Aufgrund dessen, kann es ggfs. zu Abweichung der angezeigten Bilder bzw. der technischen Daten kommen. Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Abbildungen ähnlich.
Weitere Suchbegriffe: Abfall-Korb, Abfallkorb, Müllkorb, Papiereimer, Papierkorb, Abfalleinsatz Papierkorb, Papierkorbeinsatz, Standard-Abfalleimer, Standard-Mülleimer, Standardabfalleimer, Standardmülleimer, kunststoff-papierkorb schwarz, abfalleinsatz, abfallkorb 4,5l, Abfalleinsatz Zusatzbehälter Abfallbehälter Abfalleinsatz Papierkorb Papierkorbeinsatz Standard-Abfalleimer Standard-Mülleimer Standardabfalleimer Standardmülleimer
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
€ 5,00*
ab € 10,98*
€ 16,11*
€ 5,50*
ab € 10,27*
€ 16,11*
7 Tage
unbekannt
€ 8,50*
ab € 11,34*
€ 17,61*
Lager 2102
23
€ 4,95*
ab € 17,81*
€ 25,60*
Preise: Lager 2102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,60*
€ 30,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,45*
€ 30,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,29*
€ 28,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,64*
€ 28,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,23*
€ 27,64
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,81*
€ 21,19
pro Stück
Lagerstand: Lager 2102
Versand: Lager 2102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2102
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:35% des Warenwertes, mindestens aber € 30,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rubbermaid Commercial Products
FG295700BLA
ab € 19,59*
Zubehör
Rubbermaid Commercial Products
FG295600BLA
ab € 10,34*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.