Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schwingdeckel für Papierkörbe 'Square' Rubbermaid, 381 mm, 26,6 Liter


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Modellbeispiel: Schwingdeckel für Papierkörbe -Square- Rubbermaid (Art. 12170)
Modellbeispiel: Schwingdeckel für Papierkörbe -Square- Rubbermaid (Art. 12170)
Artikel-Nr.:
     328-12170
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     0086876147728
Suchbegriffe:
Abfallbehälter Deckel
Mülleimerdeckel
Abfall-Korb
Abfallkorb

| |

Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Breite:
276 mm
Höhe:
381 mm
Tiefe:
152 mm
passend zu:
26,6 Liter
Farbe:
schwarz
Material:
Polyethylen
Serie:
Rubbermaid
Weitere Suchbegriffe: Müllkorb, Papiereimer, Papierkorb, Deckel Papierkorb, Papierkorbdeckel, Schwingdeckel für Schwingdeckeleimer, Schwingdeckel-Eimer, Schwingdeckeleimer, schwingdeckeleimer kunststoff, schwingdeckeleimer, Abfalleimer, Zubehör, Aufsatz, Deckelaufsatz, Swing, Klappe, Einwurfklappe, Abdeckung, Deckelöffnung, Ersatzdeckel, Ersatzöffnung, Ersatzteile, Glogner, Klappdeckel, Square, GIMA, Rubbermaid
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,95*
ab € 14,92*
€ 21,37*
€ 4,95*
ab € 14,92*
€ 21,37*
16 Tage
nicht lagernd
€ 5,00*
ab € 14,92*
€ 21,37*
11 Tage
16
€ 4,95*
ab € 16,60*
€ 23,62*
Lager 328
unbekannt
€ 8,50*
ab € 14,95*
€ 24,91*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 328
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,91*
€ 29,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,74*
€ 29,44
pro Stück
ab 3 Stück
€ 23,99*
€ 28,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,98*
€ 27,35
pro Stück
ab 6 Stück
€ 22,28*
€ 26,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,76*
€ 25,89
pro Stück
ab 12 Stück
€ 21,06*
€ 25,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,75*
€ 24,69
pro Stück
ab 25 Stück
€ 20,07*
€ 23,88
pro Stück
ab 50 Stück
€ 19,38*
€ 23,06
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,95*
€ 17,79
pro Stück
Lagerstand: Lager 328
Versand: Lager 328
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 328
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rubbermaid Commercial Products
FG295700BLA
ab € 20,08*
Zubehör
Rubbermaid Commercial Products
FG295600BLA
ab € 10,36*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.