Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abfallbehälter 'Designer Line' Rubbermaid


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Modellbeispiel: Abfallbehälter -Designer Line- Rubbermaid mit rundem Einwurf, aus Edelstahl (Art. 12105)
Modellbeispiel: Abfallbehälter -Designer Line- Rubbermaid mit rundem Einwurf, aus Edelstahl (Art. 12105)
Technische Ansicht: Maße des Abfallbehälters -Designer Line- Rubbermaid, 45 Liter (Art. 12105)
Anwendungsbeispiel: Platzierung des Abfallbehälters -Designer Line- Rubbermaid, aus Edelstahl (Art. 12105)
Anwendungsbeispiel: Platzierung des Abfallbehälters -Designer Line- Rubbermaid (Art. 12105)
Artikel-Nr.:
     328-12105
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     0097591123225
Suchbegriffe:
Edelstahl-Abfallbehälter
Edelstahl-Abfallsammler
Edelstahlabfallbehälter
Edelstahlabfallsammler
  • Volumen: 45 Liter
  • Maße (HxBxT): 813 x 458 x 229 mm
  • Material: Edelstahl

|
  • elegantes Design für anspruchsvolle Bereiche
  • offener Aufsatz für mühelosen Einwurf
  • sorgfältig ausgeführte Bodenkante um Kratzer auf dem Boden zu vermeiden
  • hohe Beständigkeit
  • Material 100% recycelbar
  • Vinyl-Schutzband an der Mülleinwurföffnung
|

Unser Tipp: Edelstahloberflächen sollten zur Erhaltung der Materialerscheinung
in regelmäßigen Intervallen gereinigt bzw. poliert werden. Hierzu empfehlen
wir unsere SCRUBS Edelstahl-Reinigungstücher (Art. 15844 oder 15850 - siehe Zubehör).
Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Befestigung:
mobil
Gesamthöhe:
813 mm
Gesamtbreite:
458 mm
Gesamttiefe:
229 mm
Material:
Edelstahl
Abfallbehälter Volumen:
45 Liter
Behälter Anzahl:
1 Stück
Form:
Halbrund
Einsatzbereich:
Innen & Außen
Ascher:
Ohne Ascher
Serie:
Rubbermaid
Weitere Suchbegriffe: Standard-Abfalleimer, Standard-Mülleimer, Standardabfalleimer, Standardmülleimer, edelstahl abfallbehälter, Müllbox, Abfallsysteme, Abfallbehälter, Designer, Line, Müllsysteme, Mülleimer, Müllbehälter, Wertstoffsammler, Mülltonne, Papierkorb, Müllcontainer, Abfallcontainer, Wertstoffcontainer, Glogner, Rubbermaid, GIMA
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 248,29*
€ 326,15*
Lager 328
41 Tage
unbekannt
€ 8,50*
ab € 262,63*
€ 343,14*
Preise: Lager 328
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 343,14*
€ 408,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 341,95*
€ 406,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 328,80*
€ 391,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 312,02*
€ 371,30
pro Stück
ab 500 Stück
€ 262,63*
€ 312,53
pro Stück
Lagerstand: Lager 328
Versand: Lager 328
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 328
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Rubbermaid Commercial Products
FGSO820PLBK
ab € 179,90*
Ähnlich
simplehuman
CW1468
ab € 169,94*
Ähnlich
simplehuman
838810016689
ab € 76,06*
Ähnlich
Vepa Bins
ab € 26,49*
Ähnlich
Vepa Bins
31650415
ab € 172,53*
Ähnlich
Vepa Bins
31667833
ab € 140,44*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.