Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Systemgeländer 'Mountain', Standpfosten mit Flachkopf, zum Einbetonieren, 1000 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Anwendungsbeispiel: Systemgeländer -Mountain- aus Edelstahl (Art. 11761)
Anwendungsbeispiel: Systemgeländer -Mountain- aus Edelstahl (Art. 11761)
Technische Ansicht:
Technische Ansicht für 90° Winkel:
Technische Ansicht für 45° Winkel:
Detailansicht: Flachkopf und Rundkopf
Anwendungsbeispiel: Als Bereichsbegrenzung
Anwendungsbeispiel: Als Schutzgeländer
Detailansicht: (Weitere Farben auf Anfrage erhältlich)
Artikel-Nr.:
     328-11761
Hersteller:
     Moravia
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4063527059483
Suchbegriffe:
Barrierensystem
Geländersystem
Schutzgeländer
Systemgeländer
  • Material: Edelstahl
  • Rohrdurchmesser: 60 mm
  • Winkeleinstellung: horizontal über 90°, vertikal bis 45°

|
  • variables Schutzgeländer im Baukastensystem - ideal in unebenen Geländen
  • sichert Verkehrswege im Betrieb, auf öffentlichen Straßen und Plätzen
  • trennt Fahrbahnen oder verschiedene Verkehrsarten voneinander (ÖPNV, Haltestellen)
  • Einsatz als Umlaufsperre, Treppengeländer, Personenleitsystem
  • beliebige horizontale Winkel über 90° und vertikale Winkel (Steigungen) bis 45° einstellbar
  • Bauteile sind verbunden durch elektrisch nicht leitende Verbindungsteile und Edelstahlschrauben
  • Überflurhöhe der Standpfosten 1000 mm gemäß Arbeitsstätten-Richtlinien
|

Unsere Empfehlung:
Andere Ausführungen (Maße Kappen-Farben) auf Anfrage erhältlich.

Hinweis:

Rastermaß = Mitte Pfosten zu Mitte Pfosten (Angaben +/- 5 mm).

Unser Tipp: Edelstahloberflächen sollten zur Erhaltung der Materialerscheinung
in regelmäßigen Intervallen gereinigt bzw. poliert werden. Hierzu empfehlen
wir unsere SCRUBS Edelstahl-Reinigungstücher (Art. 15844 oder 15850 - siehe Zubehör).
Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Modell:
Standpfosten mit Flachkopf
Befestigung:
zum Einbetonieren
Gesamtlänge:
1330 mm
Höhe über Flur:
1000 mm
Länge:
1000 mm
Lieferumfang:
inkl. Abdeckkappe (RAL 5017)
Rastermaß:
---
Bodenplatte Breite:
---
Bodenplatte Tiefe:
---
Bohrloch Ø:
---
Material:
Edelstahl
Rohr Ø:
60 mm
Winkeleinstellung:
horizontal über 90°, vertikal bis 45°
Weitere Suchbegriffe: Pfosten für Geländersystem, moravia systemgeländer, barrierensystem, Absperrgeländer, Gittersystem, Baukastensystem, Barriere, Edelstahlgeländer, Classic, Moravia, Knieholmgeländer
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 108,65*
€ 138,96*
Lager 328
26 Tage
unbekannt
€ 8,50*
ab € 131,27*
€ 166,20*
Preise: Lager 328
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 166,20*
€ 197,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 164,09*
€ 195,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 156,27*
€ 185,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 146,15*
€ 173,92
pro Stück
ab 500 Stück
€ 131,27*
€ 156,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 328
Versand: Lager 328
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 328
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Schake
ab € 169,54*
Ähnlich
Schake
ab € 35,33*
Ähnlich
Urbanus
ab € 801,88*
Ähnlich
Urbanus
ab € 636,07*
Ähnlich
Moravia
191.12.087
ab € 47,83*
Ähnlich
Moravia
191.11.064
ab € 48,38*
Ähnlich
Moravia
191.10.257
ab € 32,47*
Ähnlich
Schake
ab € 68,40*
Ähnlich
Schake
ab € 81,75*
Ähnlich
Schake
ab € 244,87*
Ähnlich
Moravia
ab € 100,12*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.